壁用 :「塗料 缶 水性」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東日本塗料アクアレスメル
環境問題を意識した水性塗料がより安全になりました
用途病院、ホテル、学校、保育園、事務所、店舗、住宅等の内壁面。艶有は外壁にも適応。 性能低汚染、たばこのヤニ止め、防藻・防カビ、VOCフリー 主な用途内外壁 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 上塗塗装可能時間(23℃)上塗り:2時間~7日 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15
1缶(4kg)ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

4つのS(性能)。S1:遮熱性、S:2錆止め、S:3速乾性、S:4下地を選ばない
用途屋根や手すり等 規格F☆☆☆☆ 分類水性 適合場所屋根,壁 機能遮熱,速乾,低臭 希釈エアレス:水道水(10~20%)/ハケ・ローラー:水道水0~10% 危険物の類別非危険物 光沢艶有 樹脂特殊ハルスUVAハイブリッド型樹脂
1缶(4kg)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

東日本塗料ツインコートS-4
エコ商品
錆止め効果:優れた錆止め効果により長期にわたり屋根を保護。 速乾:23℃環境下で40分で乾燥。特殊アクリルウレタン樹脂により速乾性を実現。1時間で2回塗が可能。 遮熱:建物内部の温度上昇を抑制。 下地を選ばない:工場、倉庫等の鋼板屋根(トタン、折板等)の塗装及び塗替えに最適。下塗りに錆止めプライマーを塗装せず、直接鋼板屋根に塗装可能。
用途鋼板屋根面:折板、トタン等の塗装(直接塗装可能) 窯業系屋根面:コロニアル、モニエル瓦、セメント瓦、波型スレート、粘土瓦等の塗装 アスファルトシングル面:アスファルトシングル面の塗装 分類水性 樹脂ウレタン樹脂 機能遮熱,速乾,低臭 使用場所屋根 規格F☆☆☆☆ 光沢艶有 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(15kg)ほか
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

外装用水性トップコートをグレードアップしました。
用途戸建住宅、マンション等、事務所、店舗、工場等、学校等、公共施設 性能透湿性、環境配慮型、高弾性、耐汚染性、耐候性 塗り面積(m2)50(2回) 主な用途工場 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート、Pca板、窯業系サイディング等、ケイ酸カルシウム板、ALC、各種旧塗膜面等 上塗塗装可能時間(23℃)下塗り:2時間、上塗り:1時間以上 特性トップコート ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.15
1缶(15kg)
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)