壁用 :「モルタル用 塗料」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐候性、耐久性に優れ、長期間初期の美しい塗膜を保ちます。 においがマイルドで、油性調合ペイントのような油臭が少なく防藻・防カビ性に優れています。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、鉄部、新生瓦、スレート。 仕様一液型油性つやあり 乾燥時間(時間)夏/約8、冬/約24 塗り重ね可能時間(時間)24以上(20℃)
1缶(0.7L)ほか
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準品で耐久性が良好です。VOC量は日塗工目標基準値1%以下です。
用途コンクリート、モルタルなど外部壁面、台所、浴室の壁面 主な用途コンクリート、モルタルなど外部壁面、台所、浴室の壁面 使用場所屋内外兼用 特性耐久 タイプ合成樹脂エマルジョンペイント内外部用 規格JIS K 5663 1種 塗布面積(m2/缶)154~182 希釈剤 標準塗布量0.11~0.13kg/m2 標準重ね塗り回数(回)2 危険物の類別非危険物 希釈率(%)ハケ・ローラー/10~20エアレス/15~25 適合塗材コンクリート、モルタル、石膏ボード、ALCなど。木部、合板類 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)0.5(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
1缶(20kg)
9,698 税込10,668
当日出荷

ロックペイント031ライン ビニロック
タッチアップ性、作業性が良好です。VOC量は日塗工目標基準値1%以下です。
用途コンクリート、モルタル、石膏ボード、ハードボード、ベニヤ板など内部壁面 タイプ合成樹脂エマルジョンペイント内部用 塗布面積(m2/缶)154~182 主な用途コンクリート、モルタル、石膏ボード、ハードボード、ベニヤ板など内部壁面 希釈剤 標準塗布量0.11~0.13kg/m2 標準重ね塗り回数(回)2 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物 希釈率(%)ハケ・ローラー/10~20エアレス/15~25 適合塗材コンクリート、モルタル、石膏ボード、ALCなど。木部、合板類 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)0.5(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
1缶(20kg)
8,998 税込9,898
当日出荷

VOCがほぼ0の室内環境にやさしい塗料です。 低臭型でにおいの気になる居住中の屋内の壁に最適です。 防かび剤入りで、耐水性に優れるため、湿気の多い場所でも安心です。 隠ぺい性に優れ、1回塗りでシックなツヤなしに仕上がります。
用途室内環境、においの気になる箇所、台所、浴室の壁、天井(コンクリート、モルタル、内装ボード、ビニールクロスなど) 特性耐水 主な用途天井、浴室、モルタル、コンクリート 希釈剤 塗り重ね可能時間(分)2以上(20℃) 乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)4~6 使用場所屋内 希釈率(%)0~5 油性 or 水性水性
1缶(0.7L)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ロックペイントビニロックVOⅡ
エマルション樹脂、顔料、添加剤など極力においの少ないものを使用して超低臭化を実現しました。また、VOCの含有量が極めて0に近いため住環境に対する安全性が非常にすぐれています。 防かび剤入りで、浴室、台所などの湿度の高い場所に塗装しても、カビが生えにくくなっています。 タッチアップ性にすぐれ、補修あとが目立ちません。 隠ぺい性に優れ、塗りやすく、落ち着いたツヤ消しに仕上がります。
用途コンクリート、モルタル、ケイ酸カルシウム板、せっこうボード、ビニルクロスなど。 特性防カビ、つや消 主成分エマルション樹脂 塗布面積(m2/缶)154~182 主な用途モルタル、コンクリート、浴室 指触乾燥時間(分)30(20℃) 塗布方法ローラー、刷毛 色調ホワイト(艶消) 希釈水(5~15%) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数2回 適合下塗りビニロックVOシーラー
1缶(20L)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

ロックペイント水性シリコン建物用
優れた耐候性により、酸性雨や紫外線による塗膜の劣化が少なく耐用年数は一般の水性塗料に比べて約2.5~3倍です。低汚染型で、防藻・防カビ性に優れています。
用途建物内外部のコンクリート、モルタルなどのセメント系素地および雨樋などの硬質塩ビ。 特性防藻、防カビ、耐候 材質水性シリコン系 主な用途モルタル、コンクリート 使用場所屋内外 イエロー 油性 or 水性水性 2018年トラスコ掲載ページ7 0138
1缶(0.7L)ほか
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

推奨下塗り:2液型サビカット(鉄部・各種金属)、ハイパーシーラーエポ(窯業系サイディング、スレート、モルタル)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー (下地調整が必要な各種旧塗膜)。特殊成分配合により、すぐれた耐候性、耐久性、および低汚染性を発揮します。付着性、耐久性、耐アルカリ性、耐薬品性による変退色や光沢低下が小さく、また衝撃や寒暖の差による塗膜の割れも起きにくくなっています。塗料用シンナーで希釈可能なため、下地旧塗膜を侵しにくく直接塗装でき、幅広い用途に使用できます。従来の弱溶剤型塗料のような独特の臭気がなく、マイルドなにおいとなっています。藻やカビの発生を抑制し、清潔な環境を維持します。
用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り 仕様●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~15【エアレス】10~20●標準塗布面積(m2/15kgセット・回):115~135●配合比:主剤 : 硬化剤 = 9 : 1 容量(kg)主剤 : 13.5・3.6(一部原色および各色)/硬化剤 : 1.5・0.4 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13 可使時間(時間)(5℃)18、(23℃)7、(30℃)4 危険物の性状非水溶性 塗回数2
1缶(4kg)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

推奨下塗り:ロックカチオンシーラーマルチⅢ(窯業系サイディング、モルタル・コンクリート、スレート)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー 4(下地調整が必要な各種旧塗膜)。水性塗料のため有機溶剤が少なく、塗装時や直後などに対して周辺地域に配慮した塗料です。2時間(23℃)で塗り重ねが可能なため、下塗り塗料との組み合わせで1日仕上げが可能です。二液溶剤型ウレタンに匹敵する光沢を発揮します。一液溶剤型(アクリル樹脂エナメル)に匹敵する耐候性を発揮します。可とう形改修塗材を下塗りとした微弾性塗材の上塗材用途をはじめ、コンクリート、木部、鉄部など幅広い用途に使用できます。すぐれた防藻・防カビ剤の配合により、藻やカビの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。
用途屋内外の建築物壁面及び可とう形改修塗材の上塗、木部などの塗替え、鉄部 仕様●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~10【エアレス】20~30●標準塗布面積(m2/15kg・回):115~135●標準塗装回数:2 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)(10℃)1、(23℃)30分、(30℃)20分 塗り重ね可能時間(時間)(10℃)4以上、(23℃)2以上、(30℃)2以上 塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13
1缶(3kg)ほか
5,698 税込6,268
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

推奨下塗り:2液型サビカット(鉄部・各種金属)、ハイパーシーラーエポ(窯業系サイディング、スレート、モルタル)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー3(下地調整が必要な各種旧塗膜)。特殊成分配合でにより親水性の高い塗膜を形成し、低汚染性を発揮します。特殊三元ハイブリッド形アクリルシリコン樹脂と特殊コーティングチタン(ホワイト)顔料及びラジカル吸着安定剤(HALS)の効果により、すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。NADの特性を生かしたレオロジーコントロール技術により、塗装しやすく、高級感のある美しい仕上がりになります。塗料用シンナーで希釈可能なため、旧塗膜を侵しにくく、においもマイルドです。防藻・防カビ剤の配合により、カビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。鉛・クロムなどの有害な重金属を原料に使用していないため、環境にやさしい塗料です。
用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り、各種旧塗膜など塗り替え用上塗り 指触乾燥時間(分)(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13 可使時間(時間)(5℃)18、(23℃)7、(30℃)4 危険物の性状非水溶性 塗回数2
1セット(4kg)ほか
9,898 税込10,888
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

用途推奨下塗り:ロックカチオンシーラーマルチⅢ(窯業系サイディング、モルタル・コンクリート、スレート)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー 3(下地調整が必要な各種旧塗膜) 危険物の類別非危険物
1缶(3kg)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (322種類の商品があります)

ロックペイントシャネツロック外壁用
太陽光の近赤外線領域を効率よく反射するシャネツロック弱溶剤型NEWの遮熱性に、外壁塗膜性能を追求したハイブリッド架橋型のアクリルシリコン樹脂を採用。長期耐久性と低汚染性を発揮。 太陽から放射される近赤外線領域を効率的に反射し、塗膜表面温度の上昇を抑制、室内温度の上昇を緩和します。 鉛・クロムなどの有害な重金属を原料に使用せず、またトルエン・キシレン含有量が少ない弱溶剤タイプの環境配慮型塗料です。また赤外線の反射効果にすぐれるので、冷房費などの節減が期待でき、省エネルギー・環境低負荷にも貢献します。 高性能のシリコン樹脂採用により、すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。 塗膜硬化後にメーカー独自のハイブリッド技術で得られた親水性塗膜が低汚染性を発揮。このことにより、遮熱性の低下を防ぎ、長期間遮熱効果を維持します。 防藻・防かび剤の配合により、カビや藻類の発生を抑え、長時間にわたり清潔な住環境を維持します。
用途戸建住宅、集合住宅、商業施設、教育、福祉施設、公共施設、工場、倉庫などの外壁。 外壁素材:コンクリート、モルタル、スレート板、ALC、窯業サイディング、金属サイディング、金属パネルなど。 特性遮熱、耐久、耐候 セット内容主剤13.5kg、硬化剤1.5kg 主成分アクリルシリコン樹脂 主な用途コンクリート、外カベ 指触乾燥時間(分)25(20℃) 塗布方法ローラー、刷毛 危険等級 使用場所屋外 希釈塗料用シンナー(5~15%) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)2時間以上7日以内(20℃) 可使時間(時間)7(20℃) 危険物の性状非水溶性 塗回数2回 適合下塗りシャネツロックシーラー、シャネツロックプライマー、エラステックフィラー 塗布面積(m2/セット)115~135
1セット(15kg)
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

【オーダー】調色 ダイナロックⅢ ロックペイント カスタマイズ可
弱溶剤1液NADウレタン塗料
用途外壁・鉄部・木部 主な用途木、鉄、外壁 使用場所屋外 希釈剤シンナー 標準塗布量0.11~0.13 塗布方法ローラー、ハケ、エアレス 危険等級 乾燥時間(時間)5(30℃)、12(20℃)、24(10℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地コンクリート・モルタル、鉄部、亜鉛、メッキ、アルミ、木部、硬質塩ビ、FRP、アクリル板 油性 or 水性油性 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 適合下塗りビニロックエラスティックフィラーⅢ、サビカットプラス 各色、ロックカチオンシーラーマルチⅢ、ダイナロックⅢ 下塗り白 サービス分類オーダー・加工
1缶
6,990 税込7,689
翌々日出荷

R0240203 【オーダー】調色 1液ユメロックDX ロックペイント カスタマイズ可
弱溶剤1液NADアクリルシリコン塗料
用途外壁・鉄部・木部 主な用途木、鉄、外壁 使用場所屋外 指触乾燥時間(分)20以上(23℃)、60以上(5℃) 塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃)、16以上(5℃) 希釈剤塗料用シンナー 標準塗布量0.11~0.13 塗布方法ハケ、ローラー、エアレス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地コンクリート、モルタル、鉄部、亜鉛メッキ、アルミ、硬質塩ビ、F.R.P.、木部 油性 or 水性油性 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 適合下塗りエポシーラーマルチ、ロックSBフィラー、サビカットプラス 各色、1液ユメロック 指定色、ロックカチオンシーラーマルチⅢ、ダイナロックⅢ 下塗り白 サービス分類オーダー・加工
1缶
7,490 税込8,239
翌々日出荷

R1145204 【オーダー】調色 ハイパーユメロック(2液型) ロックペイント カスタマイズ可
弱溶剤2液NADアクリルシリコン塗料
用途外壁・鉄部 主な用途鉄、外壁 使用場所屋外 指触乾燥時間(分)15以上(30℃)、25以上(20℃)、50以上(5℃) 希釈剤塗料用シンナー、又はエナメルシンナー 標準塗布量0.11~0.13 塗布方法ハケ、ローラー、エアレス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地コンクリート、モルタル、鉄部、亜鉛メッキ、アルミ、木部、F.R.P.、硬質塩ビ 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)1.5以上(30℃)、2以上(20℃)、4以上(5℃) 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 適合下塗りユメロックシーラー、2液型サビカット、ダイナロックⅢ 下塗り白、ビニロックエラスティックフィラーⅢ、ハイパーユメロック サービス分類オーダー・加工
1缶
11,980 税込13,178
翌々日出荷

R0920200 【オーダー】調色 水性エバーロック ロックペイント カスタマイズ可
1液反応硬化型エマルションペイント
用途住宅の屋内 *ビニールクロス可 主な用途屋内 使用場所屋内 主成分エマルションペイント 指触乾燥時間(分)30(20℃) 希釈剤 標準塗布量0.11~0.13 塗布方法ローラー、ハケ、エアレス 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート、各種ボード、屋内木部、ビニルクロス 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃) 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 適合下塗り水性エバーロック 指定色 サービス分類オーダー・加工
1缶
6,690 税込7,359
翌々日出荷

R0751700 【オーダー】調色 ユニロックVOⅡ ロックペイント カスタマイズ可
屋内環境対応型つや有りエマルションペイント
用途住宅の屋内 *ビニールクロス可(艶有りは不可) 特性つや有、艶有 主成分エマルションペイント 主な用途屋内 指触乾燥時間(分)30(20℃) 希釈剤 標準塗布量0.11~0.13 塗布方法ローラー、ハケ、エアレス 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 適応下地屋内コンクリート、モルタル、けい酸カルシウム板、せっこうボード 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃) 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ サービス分類オーダー・加工
1缶
6,998 税込7,698
翌々日出荷