壁用 :「塀 材」の検索結果
超耐久!酸性雨・酸性雪・塩害・排気ガス・紫外線に強い。
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。
防カビ剤・防藻剤の配合により、長期間カビ・藻(モ)・コケの発生を防ぎます。
厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途金属系・木質系・無機セメント系・セラミック系などの各種サイディングの塗り替え。
コンクリート・モルタル・ブロックなど外まわりの壁やヘイ。
主な用途金属系・木質系・無機セメント系・セラミック系などの各種サイディング、コンクリート・モルタル・ブロックなど外壁・塀
使用場所屋外用
特性耐久
仕上不透明(下地を隠す)
危険物の類別非危険物
光沢ツヤあり
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
ひび割れ、亀裂に強く防水性抜群。
ローラーバケで容易に、ツヤありの風格ある美しい立体凹凸模様仕上げができます。
防カビ剤、防藻剤の配合により、長時間カビ、藻(モ)、コケの発生を防ぎます。
塗膜は弾力性に優れており、コンクリートやモルタルに生じるひび割れや、き裂に強い塗料です。
汚れがつきにくく、防水性や耐候性に優れ、長期間建物の美観を保ちます。
用途屋内外コンクリート、モルタル、ブロック、スレート、レンガ、しっくい、木部などの壁、天井、へいなど(浴室、台所を除く)。
主な用途屋内外コンクリート、モルタル、ブロック、スレート、レンガ、しっくい、木部などの壁、天井、へい
使用場所屋内外兼用
特性防水、ツヤあり、耐候
種別水性
乾燥時間(時間)夏期/2~3、冬期/6~8
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
日光や雨に強い外カベ専用塗料。
ハケさばきが軽いのでたいへん塗りやすく、早く乾き、おちついたツヤ消しに仕上がります。
防カビ剤、防藻剤の配合により、長期間カビ、藻(モ)、コケの発生を防ぎます。
いったん乾けば、日光や雨につよく、コンクリートやモルタル面 に適した外カベ専用の塗料です。
用途屋外のスレート、モルタル、コンクリートなどの平滑な面 の塗装。
ブロック壁、リシン壁、モルタルのかき落とし、はけ引き壁などの凹凸 面の塗装に。
主な用途屋外のスレート、モルタル、コンクリート
使用場所屋外用
特性ツヤ消し
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
『塗料』には他にこんなカテゴリがあります
壁用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。