壁用 :「水性シリコン塗料」の検索結果
酸性雨、排気ガス、塩害などに耐える強靭な塗膜。粘着性が少ない為、汚れにくく汚れが取れやすいので、長期間建物を護ります。下地の伸縮に対応するので、クラックの発生を防ぎます。強力防カビ・防藻剤の配合とシリコン樹脂との組み合わせによりカビや藻の発生を防ぎます。
用途外かべ、サイディング、塀などの上塗り塗料。
成分合成樹脂(アクリルシリコン)
主な用途外かべ、サイディング、塀
使用場所屋外用
種別外かべサイディング用塗料
指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約45(冬期)
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
半硬化乾燥時間(分)約25(20℃)、約120(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防藻、防カビ
塗料タイプエマルション
『塗料』には他にこんなカテゴリがあります
壁用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。