絞り込み
ブランド
  • 関西ペイント
  • ニッぺ(日本ペイント)(34)
  • ロックペイント(6)
  • エスケー化研(4)
  • スズカファイン(3)
  • 日本特殊塗料(2)
  • 神東塗料(2)
  • カンペハピオ(1)
  • 色その他(3)
  • 色イエロー系(1)
  • 色ブラック系(1)
  • 色ホワイト系(5)
  • 色レッド系(1)
水性or油性
  • 水性(5)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(4)
  • 鉄部(1)
  • 非鉄金属(1)
特性
  • ツヤ出し(2)
  • 耐久・耐摩耗(2)
  • 耐熱・難燃(3)
  • 耐薬品(2)
  • 防カビ(3)
  • 防水・耐水(3)
主成分
  • アクリル(3)
アクリル
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

壁用 :「水性塗料 下塗り」の検索結果

関連キーワード
  • 水性塗料下塗り
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アレスエコクリーンマット 関西ペイントアレスエコクリーンマット関西ペイント
6,498税込7,148
1缶(3kg)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く安全衛生な ど取扱いが容易です。 仕上がり肌、肉持ち感に優れ、優雅でシックなつや消しの仕上がりが 得られます。 乾燥性に優れます。 はけ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。 耐磨耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。 防カビ、抗菌性を有します。 防火材料認定品です(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント仕上平 滑比重塗料:1.42(白)、溶剤:1(上水)希釈剤上水希釈はけ、ローラー、 5~15% エアスプレー 10~20%危険物の類別非危険物光沢つや消し特性防火、防カビ、耐水、耐久、耐アルカリ、乾燥性適合下塗りEPシーラー、ストップシーラー、VPシーラー塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)54(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.13エアスプレー 0.17
アレスエコクリーン3F 関西ペイントアレスエコクリーン3F関西ペイント
5,998税込6,598
1缶(4kg)ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、 安全衛生など取り扱いが容易です。 仕上がり肌、肉持ちに優れ、優雅でシックな3分つやの仕上 がりが得られます。 乾燥性に優れます。 ハケ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。 耐摩耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。 防カビ・抗菌性を有します。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
用途コンクリート、モルタル、石こうボード、木毛セメント、合板類主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント仕上平 滑比重塗料:1.33(白)、溶剤:1(上水)主な用途モルタル、コンクリート希釈剤上水希釈はけ、ローラー、 5~15% エアスプレー 10~20%危険物の類別非危険物光沢3分つや特性防火、防カビ、耐摩耗、耐水、耐久適合下塗りEPシーラー、ストップシーラー、VPシーラー塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)57
アレスアクアフッソ中塗 関西ペイントアレスアクアフッソ中塗関西ペイント
10,980税込12,078
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
下塗塗料、フッ素樹脂塗料との付着性が良いです。乾燥性に優れています。水性で臭気も少なく、ハケ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。下地・旧塗膜適性幅が広いです。1液形です。
用途コンクリート、モルタル、スレート、鉄、亜鉛めっき主な用途コンクリート、モルタル、スレート、鉄、亜鉛めっき希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性関連資料(2.77MB)塗装間隔2~168時間標準塗布量(kg/m2)0.12つやつやあり
アレスアクアセラフッソ中塗 関西ペイントアレスアクアセラフッソ中塗関西ペイント
9,798税込10,778
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
下塗塗料、フッ素樹脂上塗塗料との付着性に優れます。乾燥性に優れます。水性で臭気も少なく、はけ塗り・ローラー塗り・エアレス塗り、いずれの塗装も可能です。1液形です。内外部に幅広く適用できます。
用途コンクリート、モルタル、スレート板主な用途コンクリート、モルタル、スレート板希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性関連資料(0.33MB)塗装間隔2~168時間標準塗布量(kg/m2)0.13~0.17つやつやあり
アレスエコクリーン5F 関西ペイントアレスエコクリーン5F関西ペイント
5,998税込6,598
1缶(4kg)ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、 安全衛生など取り扱いが容易です。 仕上がり肌、肉持ちに優れ、優雅でシックな5分つやの仕上 がりが得られます。 乾燥性に優れます。 ハケ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。 耐摩耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。 防カビ・抗菌性を有します。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
用途コンクリート、モルタル、石こうボード、木毛セメント、合板類主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント仕上平 滑比重塗料:1.29(白)、溶剤:1(上水)主な用途モルタル、コンクリート希釈剤上水希釈はけ、ローラー、 5~15% エアスプレー 10~20%危険物の類別非危険物光沢5分つや特性防火、防カビ、耐摩耗、耐水、耐久、耐アルカリ、乾燥性適合下塗りEPシーラー、ストップシーラー、VPシーラー塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)58標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.13エアスプレー 0.16
壁用
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら