壁用 :「上塗り材」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スズカファインラフトンジャンボ
JIS A 6909 合成樹脂エマルション系 複層仕上塗材 規格品です。 吹付工法による、立体感のある均一な凹凸模様に仕上がります。 施工性に優れています。 下塗材を選定いただくことで各種下地に適応します。 様々な機能・耐候性グレードの上塗材を選定いただけます。
主成分合成樹脂エマルション 主な用途コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど 希釈剤清水 塗布方法吹付(ラフトン3号ガン) 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~3 特性耐候 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 耐用年数(年)8~15(上塗材による) 塗付量(kg/m2・回)1.4~1.6・1回 塗装間隔工程間16時間以上(凸部処理は1時間以内)(23℃)
1缶(20kg)
4,798 税込5,278
3日以内出荷

スズカファインラフトンローラー
JIS A 6909 合成樹脂エマルション系 複層仕上塗材 規格品です。 ローラー工法による、立体感のある均一なさざなみ模様に仕上がります。 飛散の少ないローラー工法用材料です。 下塗材を選定いただくことで各種下地に適応します。 様々な機能・耐候性グレードの上塗材を選定いただけます。
用途建築物内外壁 主成分アクリル系 希釈倍率1~3% 主な用途外壁 希釈剤清水 塗布方法パターンローラー 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど 特性耐候 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数1~2回 適合下塗りラフトンEMシーラー、透明型EMシーラー、サミプラ、サミプラホワイト、EMワイドシーラー、水性ピナクル、AEPクリーンシーラー透明、AEPクリーンホワイト、カチオンシーラーEPO、カチオンホワイトシーラーEPO、ワイドシーラーEPO、WBグリップシーラーEPO、ピナクルシーラー、ピナクルホワイト、ラフトンエポキシシーラー、ラフトン1液浸透シーラーEPOなど ※新設ALCの場合は、スズカプラサフなどによる目止めが必要 塗装間隔(23℃)工程内5時間以上、工程間16時間以上 塗付量(kg/m2)1.1~1.6
1缶(20kg)
6,898 税込7,588
8日以内出荷

JIS A 6909 防水形合成樹脂エマルション系 複層仕上塗材 規格品です。 吹付工法による、立体感のある均一な凹凸模様に仕上がります。 下地のヘアークラックに追従し、建物を雨水から守る、アクリルゴムを用いた弾性タイプの塗材です。 下塗材を選定いただくことで各種下地に適応します。 弾性用上塗材には、様々な機能・耐候性グレードの製品をご用意しております。
主成分アクリル系 希釈倍率4~6%(基準塗)、1~3%(模様塗) 主な用途コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど 希釈剤清水 塗布方法吹付(ラフトン1号ガン又は3号ガン) 危険物の類別非危険物 特性弾性、防水、耐候 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数2回 適合下塗りサミプラ、サミプラホワイト、水性ピナクル、カチオンシーラーEPO、カチオンホワイトシーラーEPO、ワイドシーラーEPO、WBグリップシーラーEPO、ピナクルシーラー、ピナクルホワイト、ラフトンエポキシシーラー、ラフトン1液浸透シーラーEPO、ホワイトシーラーEPO、クリヤーシーラーEPOなど ※新設ALCの場合は、スズカプラサフなどによる目止めが必要です。 塗装間隔(23℃)工程内5時間以上、工程間16時間以上 ※凸部処理の場合は1時間以内 塗付量(kg/m2)2.5~3.1
1缶(20kg)
8,798 税込9,678
8日以内出荷

JIS A 6909 防水形反応硬化形合成樹脂エマルション系 複層仕上塗材 規格品です。 吹付工法による、立体感のある均一な凹凸模様に仕上がります。 反応硬化形塗膜ですので、耐久性・耐アルカリ性に優れています。 下地のヘアークラックに追従し、建物を雨水から守る、弾性タイプの塗材です。 下塗材を選定いただくことで各種下地に適応します。 弾性用上塗材には、様々な機能・耐候性グレードの製品をご用意しております。
用途建築物内外壁 主成分アクリル系 希釈倍率4~6%(基準塗)、1~3%(模様塗) 主な用途外壁 希釈剤清水 塗布方法吹付(ラフトン1号ガン又は3号ガン) 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど 特性弾性、防水、耐候、耐久、耐アルカリ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数2回 適合下塗りサミプラ、サミプラホワイト、水性ピナクル、カチオンシーラーEPO、カチオンホワイトシーラーEPO、ワイドシーラーEPO、WBグリップシーラーEPO、ピナクルシーラー、ピナクルホワイト、ラフトンエポキシシーラー、ラフトン1液浸透シーラーEPO、ホワイトシーラーEPO、クリヤーシーラーEPOなど ※新設ALCの場合は、スズカプラサフなどによる目止めが必要 塗装間隔(23℃)工程内5時間以上、工程間16時間以上 ※凸部処理の場合は1時間以内 塗付量(kg/m2)2.5~3.1
1缶(20kg)
11,980 税込13,178
8日以内出荷

セラミックを配合した弱溶剤1液反応硬化形ポリウレタン樹脂系塗料です。 破風板向けの標準色を設定しています。 反応硬化形の密着性・耐久性に優れた塗膜です。(既存塗膜の状態によって下塗不要) セラミックを配合した低帯電性の低汚染性塗膜です。 ターペン可溶タイプなので、強溶剤タイプと比較し臭気がマイルドで、既存塗膜のチヂミや溶解が少なく、幅広い旧塗膜に適応します。 有害な鉛・クロム・などの重金属を使用しておりません。 防かび・防藻タイプ
用途外壁用(上塗材) 弱溶剤系(多用途)、破風 主成分ポリウレタン系 主な用途外壁、金属 希釈剤塗料用シンナー 塗装刷毛、ウールローラー、スプレー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 適応下地木部 希釈率(%)5~15 特性密着性、防藻、防カビ、耐久 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆[日塗工] 耐用年数(年)5~7 塗付量(kg/m2・回)0.24~0.32・2(50~66m2/石油缶) 危険物の性状非水溶性 塗装間隔工程内4時間以上、最終養生24時間以上(23度)
1缶(3kg)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS A 6909 けい酸質系 複層仕上塗材 規格品です。 吹付工法による、立体感のある均一な凹凸模様に仕上がります。 シリカ系の結合材を用いていますので、防火性に優れています。 下塗材を選定いただくことで各種下地に適応します。
主な用途コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど 希釈剤清水 塗布方法吹付(ラフトン3号ガン) 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~3 特性防火 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 耐用年数(年)8~15(上塗材による) 塗付量(kg/m2・回)1.4~1.6・1回 塗装間隔工程間16時間以上(凸部処理は1時間以内)(23℃)
1缶(20kg)
9,498 税込10,448
3日以内出荷

JIS A 6909 防水形合成樹脂エマルション系 複層仕上塗材 規格品です。 ローラー工法による、立体感のある均一なさざなみ模様に仕上がります。 飛散の少ないローラー工法用材料です。 下地のヘアークラックに追従し、建物を雨水から守る、アクリルゴムを用いた弾性タイプの塗材です。 下塗材を選定いただくことで各種下地に適応します。
用途建築物内外壁 主成分アクリル系 希釈倍率0~3% 主な用途外壁 希釈剤清水 塗布方法パターンローラー 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど 特性弾性、防水 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数2回 適合下塗りサミプラ、サミプラホワイト、水性ピナクル、カチオンシーラーEPO、カチオンホワイトシーラーEPO、ワイドシーラーEPO、WBグリップシーラーEPO、ピナクルシーラー、ピナクルホワイト、ラフトンエポキシシーラー、ラフトン1液浸透シーラーEPO、ホワイトシーラーEPO、クリヤーシーラーEPOなど ※新設ALCの場合は、スズカプラサフなどによる目止めが必要 塗装間隔(23℃)工程内5時間以上、最終養生16時間以上 塗付量(kg/m2)2.0~2.4
1缶(20kg)
10,980 税込12,078
8日以内出荷

JIS A 6021 建築用塗膜防水材(外壁用アクリルゴム系) 規格品です。 ローラー工法による、立体感のある均一なさざなみ模様に仕上がります。 下地のヘアークラックに追従し、建物を雨水から守る、高弾性タイプ(壁面防水)の塗材ですので、長期にわたりコンクリートの中性化を抑制します。 高弾性用上塗材には、様々な機能・耐候性グレードの製品をご用意しております。
用途建築物内外壁 主成分アクリルゴム系 希釈倍率0~1% 主な用途外壁、コンクリート 希釈剤清水 塗布方法パターンローラー 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど 特性防水、弾性、耐候 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数2回 適合下塗りサミプラ、ピナクルホワイト、ラフトンエポキシシーラー、ラフトン1液浸透シーラーEPO、ホワイトシーラーEPO、クリヤーシーラーEPOなど ※新設ALCの場合は、スズカプラサフなどによる目止めが必要 塗装間隔(23℃)工程内5時間以上、工程間16時間以上 塗付量(kg/m2)2.0~2.4
1缶(18kg)
15,980 税込17,578
8日以内出荷

スズカファインラフトン弾性スタッコ
可とう形外装合成樹脂エマルション系 厚付け仕上塗材です。(非JIS品) 吹付工法による、大柄で豪華なイメージのスタッコ状模様です。 アクリルゴム系(可とう形)の塗材ですので、下地のヘアークラックに追従します。 通常の「つや消し」仕上げのほか、上塗に「ラフトン弾性EMエナメル」を用いた「つやあり」仕上げも可能です。
用途建築物内外壁 主成分アクリル系 タイプつや消し 希釈倍率8~12%(基層塗)、0~2%(模様塗) 主な用途外壁 希釈剤清水 塗布方法(基層塗)ラフトン1号ガン、(模様塗)ラフトン4号ガン 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど 特性弾性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数2回 適合下塗りサミプラ、ピナクルシーラー、ラフトンエポキシシーラーなど ※新設ALCの場合は、スズカプラサフなどによる目止めが必要 塗装間隔(23℃)工程内5時間以上、最終養生24時間以上 ※凸部処理の場合は30分以内 、<(つやあり仕上げ)上塗する場合>工程間16時間以上、最終養生24時間以上 塗付量(kg/m2)4.2~5.2
1缶(20kg)
10,980 税込12,078
8日以内出荷

JIS A 6909 防水形反応硬化形合成樹脂エマルション系 複層仕上塗材 規格品です。 ローラー工法による、立体感のある均一なさざなみ模様に仕上がります。 飛散の少ないローラー工法用材料です。 反応硬化形塗膜ですので、耐久性・耐アルカリ性に優れています。 下地のヘアークラックに追従し、建物を雨水から守る、弾性タイプの塗材です。 下塗材を選定いただくことで各種下地に適応します。
用途建築物内外壁 主成分アクリル系 希釈倍率0~3% 主な用途外壁 希釈剤清水 塗布方法パターンローラー 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど 特性弾性、防水、耐久、耐アルカリ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数2回 適合下塗りサミプラ、サミプラホワイト、水性ピナクル、カチオンシーラーEPO、カチオンホワイトシーラーEPO、ワイドシーラーEPO、WBグリップシーラーEPO、ピナクルシーラー、ピナクルホワイト、ラフトンエポキシシーラー、ラフトン1液浸透シーラーEPO、ホワイトシーラーEPO、クリヤーシーラーEPOなど ※新設ALCの場合は、スズカプラサフなどによる目止めが必要 塗装間隔(23℃)工程内5時間以上、最終養生16時間以上 塗付量(kg/m2)2.0~2.4
1缶(20kg)
11,980 税込13,178
8日以内出荷

水性1液反応硬化形弾性アクリル樹脂系塗料です。 反応硬化形の緻密で強靭な塗膜を形成します。 防水形複層塗材(弾性主材)の上塗りとして使用可能な柔軟な塗膜です。 光沢、仕上り性に優れた、肉持ち感のある塗膜です。 1液タイプなので取り扱いも簡単です。 臭気が少なく、引火の心配がない、取り扱いの簡単な、環境に優しい水系塗料です。 ラフトン弾性ジャンボG・ラフトン弾性ローラーGの上塗として適しています。
用途建築物内外壁。 主成分アクリル系 タイプつやあり 希釈倍率5~10% 主な用途外壁 希釈剤清水 塗布方法刷毛、ウールローラー、スプレー 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど 特性弾性、防水 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数2回 適合下塗りリメークプラ、リメークプラRE、リメークシーラーEPO、サミプラ、サミプラホワイト、水性ピナクル、カチオンシーラーEPO、カチオンホワイトシーラーEPO、ワイドシーラーEPO、WBグリップシーラーEPO、ピナクルシーラー、ピナクルホワイト、ラフトンエポキシシーラー、ラフトン1液浸透シーラーEPO、ホワイトシーラーEPO、クリヤーシーラーEPOなど 塗装間隔工程内2時間以上、最終養生24時間以上 塗付量(kg/m2)0.24~0.4
1缶(16kg)
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)