壁用 :「アクリル塗料」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性アクリルシリコン外壁 アトムハウスペイント 動画あり
アクリルシリコン樹脂にHALS(紫外線劣化防止剤)をプラスした高機能外壁用塗料 汚れが付きにくく、付いた汚れも落としやすいツヤあり塗料 乾燥が速く、低臭タイプなので使いやすい
用途塗り替え(適応下地:アクリルリシン、吹付けタイル、水性塗膜) サイディング(金属系サイディングやウレタン、フッ素、シリコン、無機系など特殊な素材は除く) モルタル、コンクリート、スレート、しっくい、ブロック等のかべ 使用場所屋外用 特性速乾 種別水性つやあり 主な用途金属、スレート、モルタル、コンクリート、外壁 希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%以内) 使用後の手入方法 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)夏期:約1/冬期:約2~3 上塗塗装可能時間夏期:約4時間以上/冬期:6時間以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1.6L)ほか
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)