インテリアの壁や小物、ガーデニング材にも塗れる水性ペンキです。壁紙の上からそのまま塗れます。乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。ほとんど臭いがなく、室内使用での「安全基準をクリア」。下地が透けずに隠ぺい性に優れています。「マットフィニッシュ」・・・ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がり。
用途ビニール壁紙、各種ボード、コンクリート、モルタルなどの壁や天井。浴室の壁や天井。(ユニットバスや床面、タイルなどには塗れません)。窓枠、巾木などの木部。屋内外の木部・鉄部・コンクリート・素焼きの鉢など。
成分アクリルエマルションペイン
主な用途インテリアの壁や小物、ガーデニング材
乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2
使用場所室内
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性耐水性・耐久性
塗り面積(1回塗り)(m2)28
塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約16
1個(4L)
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
塩害・酸性雨・排気ガスに強く、耐汚染性・耐久性に優れたシリコンアクリル系塗料です。
用途モルタル、コンクリートかべ、リシンかべ及び各種塗装されたサイディングかべなどの塗装、塗り替えに。
(無塗装の金属系及び無機コーティングしたサイディングは除く)
主な用途モルタル、コンクリートかべ、リシンかべ、サイディングかべ
使用場所屋外用
特性耐久
仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約2(冬10℃)
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
『塗料』には他にこんなカテゴリがあります
壁用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。