1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性エコファミリー ニッペホームプロダクツ 動画あり
ニッペホームプロダクツ水性エコファミリー
新エコマーク基準認定商品。 VOC(揮発性有機化合物)含有量0.1%以下なので、地球環境に優しい室内用塗料です。 光触媒作用によりシックハウスの原因物質(ホルムアルデヒド)や生活不快臭(タバコ・ペット臭など)を吸着、分解します。 建築基準法対応品『F☆☆☆☆』
用途室内部のビニールかべ紙、コンクリート、モルタル、窓枠の木部などのかべや天井。 浴室のかべや天井。 主な用途室内のビニールかべ紙、コンクリート、モルタル、窓枠の木部などのかべや天井。浴室かべ・天井 使用場所屋内用 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(0.7L)ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)