壁用 :「強化 セメント」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスケー化研SKバリヤーコート
特殊けい酸塩を主成分とする浸透硬化型コンクリート表面強化材です。コンクリートやモルタル内部に浸透し、床表面を硬く緻密に改質することで粉塵の発生を抑制します。工場・倉庫、物流施設などの新築・改修下地や、新設のOAフロア下地の防塵用としてもご使用いただけます。
用途コンクリート床の工場、倉庫、物流施設、駐車場など。セメント系硬質床材(カラコン、フェロコン)の改修。OAフロア(二重床下地)の防塵。 塗り面積(m2)72~180(改修)、180~300(新築) 主成分特殊けい酸塩 希釈剤 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、カラコン、フェロコンなど 油性 or 水性水性 関連資料(0.4MB) 一般的名称浸透硬化型コンクリート表面強化材
1缶(18kg)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

エスケー化研アーキタイトエコ
・特殊珪酸(Si-O)化合物がコンクリートに深く浸透し、コンクリートやモルタル成分と反応して、緻密で強固な表面に改質します。・コンクリートとの化学反応で改質された表面は、摩耗、劣化による粉塵の発生を抑制します。・緻密な表面層は、汚れ成分の付着、浸透、固着を抑制し、優れた耐汚染性を付与します。・緻密な表面層は、コンクリートやモルタルの中性化防止に大きく貢献します。・完全水系で臭いもなく、ホルムアルデヒドなどの有害物質を含まない安全に配慮した設計です。
用途工場、倉庫、物流センター、駐車場などの内部のコンクリート床面※但し、薬品工場(酸、アルカリなどの薬品が流れるところ)、食品工場・食堂の厨房(酢、塩、砂糖などが流れるところ)、魚介類の解凍場(海水が流れるところ)、防水を要求されるところなどには適用できません。 クリヤー 塗り面積(m2)180~300(新築)、72~180(改修) 希釈剤 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタルなど 油性 or 水性水性 関連資料(0.96MB) 一般的名称水性ハイソリッド型コンクリート表面強化材 塗装間隔1時間
1缶(18kg)
22,980 税込25,278
5日以内出荷