壁用 :「塗りコテ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ガイナのコテ塗り用です。薄膜でありながら断熱・遮熱性に優れています。建物の屋根・外壁・室内壁・天井等 部位に応じた専用下塗り材を使用すれば様々な部位に施工可能です。塗装する事で冷暖房削減により、優れた省エネ効果が期待できます。水系塗材で、安全・安心・F☆☆☆☆・不燃認定も取得しています。
用途一般建築物の内・外壁 屋根。金属屋根
危険物の類別非危険物
適合器具金ごて
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工仕様により、多様な意匠性を生みだします。
VOC(揮発性有機化合物)フリーです。
防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内装
成分アクリル樹脂塗材
主な用途内装
使用場所屋内用
仕様多様なテクスチャー、骨材:1厘・3厘・5厘・7厘・8厘・黒ゴマ
使用方法吹付け/ローラー塗り/こて塗り
塗り面積(m2)(基層塗り)20~25、(模様塗り)6.6~8
危険物の類別非危険物
光沢艶消し
希釈液清水
特性防カビ
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗付量(kg/m2・回)(基層塗り)0.8~1.0、(模様塗り)2.5~3.0
対応色1200kabe color(淡彩色のみの対応となります)
施工仕様により、多様な意匠性を生みだします。
耐候性に優れ、建物の美観を保護します。
防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装
成分アクリルシリコン樹脂塗材
主な用途内外装
使用場所屋内外兼用
特性耐候
仕様多様なテクスチャー、骨材:1厘・3厘・5厘・7厘・8厘・黒ゴマ
使用方法吹付け/ローラー塗り/こて塗り
塗り面積(m2)(基層塗り)20~25、(模様塗り)6.6~8
危険物の類別非危険物
光沢艶消し
希釈液清水
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗付量(kg/m2・回)(基層塗り)0.8~1.0、(模様塗り)2.5~3.0
対応色1200kabe color
施工仕様により、多様な意匠性を生みだします。
防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装、大壁工法
成分アクリル樹脂塗材
主な用途内外装
使用場所屋内外兼用
仕様多様なテクスチャー、骨材:1厘・3厘・5厘・7厘・8厘・黒ゴマ
使用方法吹付け/ローラー塗り/こて塗り
塗り面積(m2)(基層塗り)20~25、(模様塗り)6.6~8
光沢艶消し
希釈液清水
特性弾性、防藻、防カビ
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗付量(kg/m2・回)(基層塗り)0.8~1.0、(模様塗り)2.5~3.0
対応色1200kabe color
施工仕様により、多様な意匠性を生みだします。
防水性・耐候性に優れています。
防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装
成分アクリル樹脂塗材
主な用途内外装
使用場所屋内外兼用
特性防水、耐候
仕様多様なテクスチャー、骨材:1厘・3厘・5厘・7厘・8厘・黒ゴマ
使用方法吹付け/ローラー塗り/こて塗り
塗り面積(m2)(基層塗り)20~25、(模様塗り)6.6~8
JIS規格「フラット」「ゆず肌」はJIS A 6909 外装薄塗材E
認定番号NM-8572/QM-9812/RM-9361
危険物の類別非危険物
光沢艶消し
希釈液清水
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
防火性能「フラット」「じゅらく」「ゆず肌」は不燃材料/準不燃材料/難燃材料
塗付量(kg/m2・回)(基層塗り)0.8~1.0、(模様塗り)2.5~3.0
対応色1200kabe color
『塗料』には他にこんなカテゴリがあります
壁用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。