13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
菊水化学工業ケツロナイン
防藻・防カビ効果があります。 水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。 室内を調湿性します。 防火性に優れています。
用途一般建築物の内装、結露防止が求められる箇所 成分アクリル樹脂塗材 主な用途内外装 使用場所屋内用 特性防火 仕様仕上げの形状:平吹き状/ゆず肌状(ローラー)/小凹凸状 適合1200kabe color(淡彩色、中彩色のみの対応となります) 使用方法ローラー塗り/吹付け 厚さ(mm)1 塗り面積(m2)16 認定番号NM-8572/QM-9812/RM-9361 危険物の類別非危険物 光沢艶消し 希釈液清水 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能不燃材料/準不燃材料/難燃材料 塗付量(kg/m2・回)約1.1
1缶(18kg)
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

水系塗料でありながら密着性に優れております。 耐候性・耐久性を大幅に向上した水系塗料です。 低汚染性に優れています。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途リフォーム用、一般建築物の内外装、複層仕上塗材の上塗り 成分アクリルシリコン樹脂塗料 適合1200kabe color 使用方法ローラー塗り/刷毛塗り 塗り面積(m2)45~64 主な用途内外装 耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当 使用場所屋内外兼用 認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364 危険物の類別非危険物 光沢艶有 希釈液清水 特性耐久、耐候 関連資料塗替えバリエーションと性能 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能不燃材料/準不燃材料/難燃材料 塗付量(kg/m2・回)0.25~0.36
1缶(16kg)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ガイナ低臭気タイプ 内装の施工に適しています。薄膜で、ありながら断熱、遮熱性に優れています。塗装する事により 冷暖房削減により、優れた省エネ効果が、期待できます。
用途一般建築物の内部 危険物の類別非危険物 希釈液清水 適合器具はけ/ウールローラー/砂骨ローラー極細目/エアレススプレー 施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け 仕上げの形状吹付フラット/ローラー
1缶(7kg)ほか
36,980 税込40,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

菊水化学工業KSクリーナー
内外装の仕上工事におけるカビ・藻の殺菌除去をします。 清水で50倍に希釈して使用します。
用途一般建築物の内外装 カビの殺菌及び除去 仕様所要量:約250m2/1kg、約4g/m2、施工方法:ローラー塗り/はけ塗り、施工器具:ウールローラー/はけ等、設計価格材工共:650円/m2 主成分塩素系 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 希釈液清水(50倍希釈)
1個(1kg)
7,798 税込8,578
5日以内出荷

菊水化学工業キクスイガイナ
薄膜でありながら断熱・遮熱性に優れています。建物の屋根・外壁・室内壁・天井等 部位に応じた専用下塗り材を使用すれば様々な部位に施工可能です。塗装する事で冷暖房削減により、優れた省エネ効果が期待できます。水系塗材で、安全・安心・F☆☆☆☆・不燃認定も取得しています。
用途一般建築物の内・外壁 屋根。金属屋根 危険物の類別非危険物 希釈液清水 適合器具はけ/ウールローラー・砂骨ローラー(極細目)/エアレススプレー ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け
1缶(7kg)ほか
36,980 税込40,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

菊水化学工業グラナダ内装用
施工仕様により、多様な意匠性を生みだします。 VOC(揮発性有機化合物)フリーです。 防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内装 成分アクリル樹脂塗材 主な用途内装 使用場所屋内用 仕様多様なテクスチャー、骨材:1厘・3厘・5厘・7厘・8厘・黒ゴマ 使用方法吹付け/ローラー塗り/こて塗り 塗り面積(m2)(基層塗り)20~25、(模様塗り)6.6~8 危険物の類別非危険物 光沢艶消し 希釈液清水 特性防カビ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗付量(kg/m2・回)(基層塗り)0.8~1.0、(模様塗り)2.5~3.0 対応色1200kabe color(淡彩色のみの対応となります)
1缶(20kg)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

菊水化学工業グラナダSi
施工仕様により、多様な意匠性を生みだします。 耐候性に優れ、建物の美観を保護します。 防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装 成分アクリルシリコン樹脂塗材 主な用途内外装 使用場所屋内外兼用 特性耐候 仕様多様なテクスチャー、骨材:1厘・3厘・5厘・7厘・8厘・黒ゴマ 使用方法吹付け/ローラー塗り/こて塗り 塗り面積(m2)(基層塗り)20~25、(模様塗り)6.6~8 危険物の類別非危険物 光沢艶消し 希釈液清水 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗付量(kg/m2・回)(基層塗り)0.8~1.0、(模様塗り)2.5~3.0 対応色1200kabe color
1缶(20kg)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

無機有機複合体の為、紫外線、酸性雨の劣化因子から建物を長期に渡り保護、超耐候性を実現しました。光沢性に優れており、高い意匠性が得られます。有機成分の特長である柔軟性を有しており、微細なクラックの影響を受けることなく建物の美観を維持。反応硬化により、緻密な塗膜を形成し汚染物質を侵入しずらく又汚れにくくする為、超低汚染を実現しました。
用途一般建築物の内外装・鉄部 主成分無機・有機複合ふっ素 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈液塗料用シンナーA 適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレー ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 耐用年数(年)19~22年 ※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません 施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け 危険物の性状非水溶性
1セット(3kg)ほか
39,980 税込43,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2410種類の商品があります)

1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。
用途一般建築物の内外装 主成分NAD形アクリル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈液塗料用シンナーA 適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレー ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.24以下
1缶(4kg)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2410種類の商品があります)

1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。
用途一般建築物の内外装 主成分NAD形アクリル 危険等級 認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈液塗料用シンナーA 適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレー ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工内容吹付け/ローラー塗り/はけ塗り 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.24以下
1缶(4kg)ほか
7,998 税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2410種類の商品があります)

1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。
用途一般建築物の内外装 主成分NAD形アクリル 危険等級 認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈液塗料用シンナーA 適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレー ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 耐用年数(年)5~6年 ※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応) 性能認定不燃材料/準不燃材料/難燃材料 施工内容吹付け/ローラー塗り/はけ塗り 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.24以下
1缶(4kg)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2410種類の商品があります)

菊水化学工業グラナダ弾性
施工仕様により、多様な意匠性を生みだします。 防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装、大壁工法 成分アクリル樹脂塗材 主な用途内外装 使用場所屋内外兼用 仕様多様なテクスチャー、骨材:1厘・3厘・5厘・7厘・8厘・黒ゴマ 使用方法吹付け/ローラー塗り/こて塗り 塗り面積(m2)(基層塗り)20~25、(模様塗り)6.6~8 光沢艶消し 希釈液清水 特性弾性、防藻、防カビ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗付量(kg/m2・回)(基層塗り)0.8~1.0、(模様塗り)2.5~3.0 対応色1200kabe color
1缶(20kg)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

菊水化学工業グラナダ
施工仕様により、多様な意匠性を生みだします。 防水性・耐候性に優れています。 防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装 成分アクリル樹脂塗材 主な用途内外装 使用場所屋内外兼用 特性防水、耐候 仕様多様なテクスチャー、骨材:1厘・3厘・5厘・7厘・8厘・黒ゴマ 使用方法吹付け/ローラー塗り/こて塗り 塗り面積(m2)(基層塗り)20~25、(模様塗り)6.6~8 JIS規格「フラット」「ゆず肌」はJIS A 6909 外装薄塗材E 認定番号NM-8572/QM-9812/RM-9361 危険物の類別非危険物 光沢艶消し 希釈液清水 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能「フラット」「じゅらく」「ゆず肌」は不燃材料/準不燃材料/難燃材料 塗付量(kg/m2・回)(基層塗り)0.8~1.0、(模様塗り)2.5~3.0 対応色1200kabe color
1缶(20kg)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)