1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
省エネと節電を考えた外壁用の遮熱塗料です。屋根用のサーモアイシリーズと同様に、上塗り、下塗りダブルで熱を反射。また、独自の赤外線透過テクノロジーによって、塗膜トータルで高い遮熱性能を発揮します。日本ペイント独自の技術を駆使して作り上げた、外壁用遮熱塗料の決定版です。水性サーモアイウォール サーフはサーモアイウォールシリーズの下塗り塗料(サーフェーサー)です。水性サーモアイウォール サーフはサーモアイウオールシリーズの下塗りに使用することで、塗膜の日射反射率を向上させます。【特長】。 上塗り、下塗りダブル反射による塗膜トータルで高い遮熱性能を実現。 シーラーとフィラーの機能を兼ね備えているので、さまざまな種類の既存塗膜に直接塗装できます。 きめが細かいので、吸い込みが少なく、上塗りのつやを引き出します。 水系、非危険物、1液形なので、臭気が少なく、ポットライフがない取り扱いやすい商品です。 遮熱機能により壁への蓄熱を抑制します。 ひび割れ追従能力にすぐれ、中性化防止に役立ちます。
用途《適用下地》。外壁面(コンクリート、モルタル、ALC、スレート、押出成形セメント板、PC板、窯業系サイディング等)。《用途》。工場、倉庫、戸建て住宅、教育・福祉施設、公共施設、事務所、店舗、集合住宅などの外壁。《適用上塗り》。水性サーモアイウォールF、水性サーモアイウォールSi、ファインサーモアイウォールDF、ファインサーモアイウォールSi 荷姿石油缶 塗り面積(m2)1缶当たり:砂骨ローラー:12~20ウールローラー:27~53 機能遮熱、防藻・防かび、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 希釈剤水道水 施工性方法:砂骨ローラー、ウールローラー 乾燥時間(時間)塗り重ね:4時間以上(23℃) 工程下塗り・中塗り 溶剤水性/溶剤:水性系 危険物の類別非危険物 希釈率(%)砂骨ローラー:0~3ウールローラー:3~6 色相白色 関連資料※製品使用説明書(0.03MB) ※製品カタログ(1.56MB) 標準使用量(kg/m2/回)砂骨ローラー:0.80~1.30ウールローラー:0.30~0.60 塗回数1回 塗料タイプ水性反応硬化形外壁用高日射反射率(遮熱)サーフェーサー つやつや消し
1缶(16kg)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング