壁用 :「塗料 フッ素」の検索結果

関連キーワード
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水谷ペイントナノウォール20
・20年の耐久性。・シリーズ中最高の耐久性を発揮する最高級 無機系フッ素グレード。・フッ素樹脂塗料は、他の樹脂の塗料と比較して初期の導入費用は高価です。しかし、抜群の耐久性を誇るので塗り替え回数が少なくなり、ライフサイクルコスト(LCC) が低減します。・防カビ・防藻性・低汚染性
用途適用下地。・コンクリート 。・モルタル 。・窯業系サイディング 。・金属系サイディング 。・難付着性基材※ 。・ALC 。・押出成形板 。・磁器タイル。※難付着性基材:光触媒や無機・フッ素塗料等で処理されて、一般的な下塗り材は付着しないサイディングボード等 性能防カビ・防藻性、低汚染性、硬度:F~H、付着性、耐水性、耐アルカリ性、凍結融解サイクル 希釈剤 耐久性(年)20相当 耐久性【ナノテクノロジー】無機系ハニカムレジン、【ラジカル制御】酸化チタン保護、ツインパワーHALS、ハイラジカル制御、UVA配合、【レオロジー制御】エッジカバーリング、【フッ素配合】 危険物の類別非危険物 希釈率(%)3~10 光沢鏡面光沢度(60度):以上(15以下)※( )内は3分艶有り色もしくは艶消し色の場合 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16 塗回数2 つや艶有、3分艶有り
1缶(15kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

・20年の耐久性。・シリーズ中最高の耐久性を発揮する最高級 無機系フッ素グレード。・フッ素樹脂塗料は、他の樹脂の塗料と比較して初期の導入費用は高価です。しかし、抜群の耐久性を誇るので塗り替え回数が少なくなり、ライフサイクルコスト(LCC) が低減します。・防カビ・防藻性・低汚染性
用途適用下地。・コンクリート 。・モルタル 。・窯業系サイディング 。・金属系サイディング 。・難付着性基材※ 。・ALC 。・押出成形板 。・磁器タイル。※難付着性基材:光触媒や無機・フッ素塗料等で処理されて、一般的な下塗り材は付着しないサイディングボード等 希釈剤 危険物の類別非危険物 希釈率(%)3~10 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16 塗回数2
1缶(15kg)
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

水谷ペイントナノコンポジットF
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~48年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄 仕様希釈率:0.6~1.2kg 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2 塗回数1
1缶(15kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水谷ペイントナノコンポジットF
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~20年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄 仕様希釈率:0.6~1.2kg NF-01 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2 塗回数1
1缶(15kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷

水谷ペイントナノコンポジットF
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~30年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄 仕様希釈率:0.6~1.2kg NF-09 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2 塗回数1
1缶(15kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷

水谷ペイントナノコンポジットF
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~40年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄 仕様希釈率:0.6~1.2kg NF-13 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2 塗回数1
1缶(15kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷

水谷ペイントナノコンポジットF
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~34年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄 仕様希釈率:0.6~1.2kg NF-29 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2 塗回数1
1缶(15kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷

水谷ペイントナノコンポジットF
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~27年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄 仕様希釈率:0.6~1.2kg NF-06 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2 塗回数1
1缶(15kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷

水谷ペイントナノコンポジットF
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~46年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄 仕様希釈率:0.6~1.2kg NF-24 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2 塗回数1
1缶(15kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷

水谷ペイントナノコンポジットF
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~29年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄 仕様希釈率:0.6~1.2kg NF-28 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2 塗回数1
1缶(15kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷

水谷ペイントナノコンポジットF
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~23年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄 仕様希釈率:0.6~1.2kg NF-26 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2 塗回数1
1缶(15kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷

水谷ペイントナノコンポジットF
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~28年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄 仕様希釈率:0.6~1.2kg NF-31 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2 塗回数1
1缶(15kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷

水谷ペイントナノコンポジットF
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~33年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄 仕様希釈率:0.6~1.2kg NF-32 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2 塗回数1
1缶(15kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷

水谷ペイントナノコンポジットF
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~21年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄 仕様希釈率:0.6~1.2kg NF-11 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2 塗回数1
1缶(15kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷

水谷ペイントナノコンポジットF
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~37年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄 仕様希釈率:0.6~1.2kg NF-18 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2 塗回数1
1缶(15kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷

水谷ペイントナノコンポジットF
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~26年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄 仕様希釈率:0.6~1.2kg NF-10 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2 塗回数1
1缶(15kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷

水谷ペイントナノコンポジットF
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~42年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄 仕様希釈率:0.6~1.2kg NF-19 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2 塗回数1
1缶(15kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷

水谷ペイントナノコンポジットF
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~22年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄 仕様希釈率:0.6~1.2kg NF-12 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2 塗回数1
1缶(15kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷

水谷ペイントナノコンポジットF
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~47年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄 仕様希釈率:0.6~1.2kg NF-23 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2 塗回数1
1缶(15kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷

水谷ペイントナノコンポジットF
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~32年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄 仕様希釈率:0.6~1.2kg NF-14 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2 塗回数1
1缶(15kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷

水谷ペイントナノコンポジットF
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~24年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄 仕様希釈率:0.6~1.2kg NF-27 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2 塗回数1
1缶(15kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷

水谷ペイントナノコンポジットF
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~36年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄 仕様希釈率:0.6~1.2kg NF-33 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2 塗回数1
1缶(15kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷

水谷ペイントナノコンポジットF
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~41年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄 仕様希釈率:0.6~1.2kg NF-20 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2 塗回数1
1缶(15kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷

水谷ペイントナノコンポジットF
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~31年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄 仕様希釈率:0.6~1.2kg NF-25 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2 塗回数1
1缶(15kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷

水谷ペイントナノコンポジットF
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~35年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄 仕様希釈率:0.6~1.2kg NF-17 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2 塗回数1
1缶(15kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷

水谷ペイントナノコンポジットF
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~39年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄 仕様希釈率:0.6~1.2kg NF-08 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2 塗回数1
1缶(15kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷

水谷ペイントナノコンポジットF
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~38年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄 仕様希釈率:0.6~1.2kg NF-15 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2 塗回数1
1缶(15kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷

水谷ペイントナノコンポジットF
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~43年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄 仕様希釈率:0.6~1.2kg NF-16 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2 塗回数1
1缶(15kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷

水谷ペイントナノコンポジットF
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~44年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄 仕様希釈率:0.6~1.2kg NF-04 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2 塗回数1
1缶(15kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷

水谷ペイントナノコンポジットF
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~25年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄 仕様希釈率:0.6~1.2kg NF-05 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2 塗回数1
1缶(15kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷

水谷ペイントナノコンポジットF
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~45年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄 仕様希釈率:0.6~1.2kg NF-21 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2 塗回数1
1缶(15kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷

水谷ペイントナノウォール15
・15年の耐久性。・最高峰の高耐久性を発揮する 高級シリコングレード高耐久性を発揮するシリコン成分を多く配合。さらにナノシリコンテクノロジーが、そのポテンシャルを最大限にまで引き出すことで最もコストパフォーマンスに優れています。・防カビ・防藻性・低汚染性
用途適用下地。・コンクリート 。・モルタル 。・窯業系サイディング 。・金属系サイディング 。・難付着性基材※ 。・ALC 。・押出成形板 。・磁器タイル。※難付着性基材:光触媒や無機・フッ素塗料等で処理されて、一般的な下塗り材は付着しないサイディングボード等 性能防カビ・防藻性、低汚染性、硬度:F~H、付着性、耐水性、耐アルカリ性、凍結融解サイクル 希釈剤 耐久性(年)15相当 耐久性【ナノテクノロジー】ナノシリコンテクノロジー(Si量少)、【ラジカル制御】酸化チタン保護、ハイラジカル制御、UVA配合、【レオロジー制御】エッジカバーリング 危険物の類別非危険物 希釈率(%)3~10 光沢鏡面光沢度(60度):以上(15以下)※( )内は3分艶有り色もしくは艶消し色の場合 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16 塗回数2 つや艶有、3分艶有り
1缶(15kg)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

水谷ペイントナノウォール10
・10年の耐久性。・アクリル成分とシリコン成分をナノスケールで均一に融合させ、シリコン樹脂のポテンシャルを最大限まで引き出すことで優れた耐久性を発揮 !!。・防カビ・防藻性・低汚染性
用途適用下地。・コンクリート 。・モルタル 。・窯業系サイディング 。・金属系サイディング 。・難付着性基材※ 。・ALC 。・押出成形板 。・磁器タイル。※難付着性基材:光触媒や無機・フッ素塗料等で処理されて、一般的な下塗り材は付着しないサイディングボード等 性能防カビ・防藻性、低汚染性、硬度:F~H、付着性、耐水性、耐アルカリ性、凍結融解サイクル 希釈剤 耐久性(年)10相当 耐久性【ナノテクノロジー】ナノシリコンテクノロジー(Si量少)、コアシェル構造、【ラジカル制御】酸化チタン保護、ハイラジカル制御、UVA配合、【レオロジー制御】エッジカバーリング 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5~8 光沢鏡面光沢度(60度):以上(15以下)※( )内は3分艶有り色もしくは艶消し色の場合 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16 塗回数2 つや艶有、3分艶有り
1缶(15kg)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

・15年の耐久性。・最高峰の高耐久性を発揮する 高級シリコングレード高耐久性を発揮するシリコン成分を多く配合。さらにナノシリコンテクノロジーが、そのポテンシャルを最大限にまで引き出すことで最もコストパフォーマンスに優れています。・防カビ・防藻性・低汚染性
用途適用下地。・コンクリート 。・モルタル 。・窯業系サイディング 。・金属系サイディング 。・難付着性基材※ 。・ALC 。・押出成形板 。・磁器タイル。※難付着性基材:光触媒や無機・フッ素塗料等で処理されて、一般的な下塗り材は付着しないサイディングボード等 希釈剤 危険物の類別非危険物 希釈率(%)3~10 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16 塗回数2
1缶(15kg)
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)