鉄部 :「塗料用シンナー」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
シルバー系
シルバー系(1)
ブラック系
ブラック系(1)
ホワイト系
ホワイト系(3)
レッド系
レッド系(1)
耐候性にすぐれている 。 鉛、クロム等の有害な重金属を配合しておらず安全である 。 作業性がすぐれている 。
仕様1液性 規格JIS K 5516 2種 上塗り用 粘度(23℃)91KU 膜厚(μm)標準:25 密度(23℃)塗料 1.30(白、淡彩色)揮発分 0.78 希釈剤塗料用シンナー 使用上の注意十分に攪拌し、均一な塗料状態にしてから塗装する。希釈には必ず塗料用シンナーを使用する。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 希釈率(%)刷毛塗り 5~10 光沢つや有り 乾燥時間温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 5時間 1.5時間 1時間 45分半硬化 24時間 6時間 5時間 4時間
1セット(4kg)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

隠ぺい力にすぐれている 。 下塗に強固 に付着し、更に上塗との付着にも非常にすぐれている 。 鉛、クロム等の有害な重金属を配合しておらず安全である 。 作業性がすぐれている。
規格JIS K 5516 2種 中 塗り用 仕様1液性 光沢3分つや 希釈剤塗料用シンナー 乾燥時間温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 5時間 3時間 1.5時間 1時間半硬化 24時間 12時間 10時間 8時間 膜厚(μm)標準:30 希釈率(%)刷毛塗り 5~10 エアレス塗装 5~10 使用上の注意十分に攪拌し、均一な塗料状態にしてから塗装する。希釈には必ず塗料用シンナーを使用する。 密度(23℃)塗料 1.30(白、淡彩色)揮発分 0.78 粘度(23℃)88KU 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(4kg)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉛、クロム等の有害な重金属を配合しておらず安全である 。 耐候性にすぐれている 。 美観性良好 。 作業性にすぐれている 。
仕様1液性 シルバー 粘度(23℃)26秒(フォードカップ#4) 密度(23℃)塗料 0.98 揮発分 0.80 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 使用上の注意使用時には十分に攪拌し、均一な塗料状態にする 。被塗面の油、湿気、じんあいなどの有害な付着物は除去する 。塗料用 シンナー以外のシンナーは使用しない。 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)刷毛塗り 0~3 エアレス塗装 0~3 光沢つや有り 乾燥時間温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 8時間 2時間 1.5時間 1時間半硬化 24時間 8時間 6時間 5時間 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)ワンツーエポ
エコ商品
乾燥性に優れています。 付着性に優れている変性エポキシ樹脂と特殊防錆顔料により、長期間防錆性に優れています。 付着性に優れている変性エポキシ樹脂により、各種旧塗膜への塗装が可能です。 弱溶剤系塗料、水系塗料等、幅広い上塗り適正を有しています。 一液タイプで作業性に優れ、塗面は平滑で吸い込みが少なく上塗りの仕上がり感も優れています。 合調(OP)原色での現場調色が可能です。(3%以内で調色してください) 一般のエポキシ樹脂系塗料と異なり、インターバルが6ヶ月間あります。
用途建築物の鉄骨(建屋鉄骨、架台、看板、手すり、鉄扉、シャッター、軽量鉄骨など) 特性防錆 主成分変性エポキシ樹脂塗料 主な用途鉄、看板 指触乾燥時間(分)20(20℃) 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(時間)1(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)2(20℃・6ヶ月以内) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.17 塗料タイプ一液型変性エポキシ樹脂系塗料
1缶(16kg)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)カイザーヘラ塗り用
1)塗装足場や被塗物の形状等でエアレス塗装が難しい所に適用する。 2)塗膜は可撓性に富み、すぐれた耐衝撃性、耐屈曲性を発揮する。 3)冬期でも短時間で良好な硬化塗膜が得られる。
仕様2液性 膜厚(μm)標準:500 希釈剤カイザー洗浄用シンナー 危険等級 使用上の注意被塗面の油、湿気、じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する 。ポットライフが短いので出来るだけ少量配合で使用する 。混合比率の正確をきするため、電子天秤を使用する。攪拌によるエアーの巻き込みを出来るだけ少なくし容器底部の縁の部分もよく攪拌する 。塗料中にシンナーを絶対に混入しないように注意する。カイザーヘラ塗り用施工要領書を確認のこと 。 危険物の類別第四類/指定可燃物 危険物の品名第四石油類/可燃性液体類 乾燥時間温度 5℃ 10℃ 20℃ 30℃指触 4時間 2時間 1時間 30分半硬化 12時間 6時間 3時間 1時間 危険物の性状非水溶性
1セット(5kg)
24,980 税込27,478
5日以内出荷