3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DNT(大日本塗料)ラバータイト#100上塗
堅くて美しい塗膜に仕上がる。 耐水性、耐アルカリ性、耐油性、密着性に優れる。 塗装作業が簡単で刷毛、ローラーで塗装できる。
用途刷毛、ローラー 粘度23℃ 85~110KU 密度23℃ 塗料 1.20±0.05 揮発分 0.85 希釈剤ビニローゼシンナーB 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)1 光沢つや有り 特性密着性、耐油、耐水、耐アルカリ 膜厚20μm/回 乾燥時間5℃ 指触 40分 半硬化 3時間 20℃ 指触 15分 半硬化 40分 30℃ 指触 10分 半硬化 30分 危険物の性状非水溶性 下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 塗装間隔5℃ 最小 4時間 20℃ 最小 2時間 30℃ 最小 1.5時間 加熱残分(%)53~58 標準塗布量(kg/m2)0.13~0.15
1缶(4kg)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉛、クロム等の有害な重金属を配合しておらず安全である 。 耐候性にすぐれている 。 美観性良好 。 作業性にすぐれている 。
仕様1液性 シルバー 粘度(23℃)26秒(フォードカップ#4) 密度(23℃)塗料 0.98 揮発分 0.80 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 使用上の注意使用時には十分に攪拌し、均一な塗料状態にする 。被塗面の油、湿気、じんあいなどの有害な付着物は除去する 。塗料用 シンナー以外のシンナーは使用しない。 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)刷毛塗り 0~3 エアレス塗装 0~3 光沢つや有り 乾燥時間温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 8時間 2時間 1.5時間 1時間半硬化 24時間 8時間 6時間 5時間 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

隠ぺい力にすぐれている 。 下塗に強固 に付着し、更に上塗との付着にも非常にすぐれている 。 鉛、クロム等の有害な重金属を配合しておらず安全である 。 作業性がすぐれている。
規格JIS K 5516 2種 中 塗り用 仕様1液性 光沢3分つや 希釈剤塗料用シンナー 乾燥時間温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 5時間 3時間 1.5時間 1時間半硬化 24時間 12時間 10時間 8時間 膜厚(μm)標準:30 希釈率(%)刷毛塗り 5~10 エアレス塗装 5~10 使用上の注意十分に攪拌し、均一な塗料状態にしてから塗装する。希釈には必ず塗料用シンナーを使用する。 密度(23℃)塗料 1.30(白、淡彩色)揮発分 0.78 粘度(23℃)88KU 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(4kg)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング