鉄部 :「塗料 クリア」の検索結果

特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
焼付け形メラミンアルキド樹脂系塗料オルガネオシリーズの標準タイプです。 静電作業性が良好です。 鮮映性に優れ量感のある仕上がりが得られます。 一般的なメラミンアルキド樹脂系上塗り塗料に比べて、短時間で焼付けができます。 (標準焼付け130℃×10分) 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。 RoHS指令・SVHCリストの対象物質を意図的に配合していません。 色相オルガネオシリーズ原色16色、ホワイト・ブラック艶消し、クリヤー、フラットベースの22種類をラインナップ。
用途1コート仕上げの場合は次の素材が適しています。 電気機器、配電盤、金属製品、農機具、鋼製家具、ボンベ、ドラム缶など 仕様【塗装粘度(秒/岩田カップ23℃)】15~25【標準焼付条件(被塗物温度℃×キープ時間分)】130×10【セッティング】10分【理論塗付量】54~81g/m2【希釈率(外割wt%)】20~40 荷姿石油缶 適合材鋼板(リン酸亜鉛処理)/溶融亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理)/合金化亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理) 膜厚(μm)(ドライ)20~30 塗装エアスプレー(静電エアスプレー・回転霧化静電など) 危険等級 希釈(シンナー)オルガセレクトシンナー(温度により使い分け) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料オルガネオカタログ(1.21MB) 取扱説明書(0.22MB) 危険物の性状非水溶性 適合下塗り(塗料)オルガエコプラサフ/ニッペ パワーバインド
1缶(16kg)
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)