土木構造物用塗料/弱溶剤形ふっ素樹脂上塗り塗料
耐候性、耐薬品性等にすぐれた鋼構造物用ふっ素樹脂上塗り塗料です。
JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 上塗り塗料1級に合格しています。
耐候性にすぐれています。
塗料用シンナーAで希釈ができ、作業性にすぐれ、仕上りが良好です。
環境にやさしい弱溶剤タイプです。
塗料に有害重金属(鉛クロム)を配合していません。
耐薬品性(耐酸耐アルカリ)、耐水性、耐塩水性にすぐれています。
用途橋梁タンク外面集合煙突鉄塔屋外鉄骨水門扉プラントなどの高耐候性を求められる鋼構造物の上塗り。
仕様ポットライフ5時間(23℃)
色白
規格JIS K5659 鋼構造物用耐候性塗料 上塗り塗料 1級
荷姿塗料液:13.5kg石油缶硬化剤:1.5kg角缶
適合塗料下塗りハイポン20ファイン/デュフロン100ファイン中塗、デュフロン100ファイン中塗U
希釈剤塗料用シンナーA
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量15kg
希釈率(%)0~10(はけ・ローラー)、0~10(エアレス)
油性 or 水性油性
混合比90:10(重量比)(塗料液:硬化剤)
乾燥時間16時間以上(23℃)
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.12(はけ・ローラー)、0.14(エアレス)
塗回数2回
塗料タイプ弱溶剤形フッ素樹脂上塗り塗料
1セット(15kg)
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
土木構造物用塗料/弱溶剤厚膜形ふっ素樹脂中上兼用塗料
重防食塗装仕様の省工程化を実現!省工程防食工法「スマートガードシステム」のふっ素版です。
塗装工期の短縮が可能です。
塗装工事のコスト削減が可能です。
PRTR量、T-VOC量の削減が図れます。
従来のふっ素樹脂塗料と同等の耐候性があります。
用途工場、倉庫、鋼構造物、プラントなどの鉄部非鉄金属部
中塗り、上塗り兼用塗料
仕様ポットライフ5時間(23℃)
色白
規格NETIS:KK-120009-A 環境配慮型厚膜省工程弱溶剤重防食塗装システム
荷姿塗料液:14kg石油缶硬化剤:2kg角缶
適合塗料ハイポン20ファインHB
希釈剤塗料用シンナーA
危険等級Ⅲ
標準乾燥膜厚(μm)55
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16kg
希釈率(%)0~10(はけ・ローラー)、0~10(エアレス)
油性 or 水性油性
混合比7:1(重量比)(塗料液:硬化剤)
乾燥時間16時間以上10日以内(23℃)
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.18(はけ・ローラー)、0.23(エアレス)
塗回数1回
塗料タイプ弱溶剤厚膜形ふっ素樹脂中上兼用塗料
1セット(16kg)
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
『塗料』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。