絞り込み
ブランド
  • キャピタルペイント
  • 和信化学工業(22)
  • 大谷塗料(12)
  • ヤブ原産業(9)
  • 大阪塗料工業(7)
  • ミヤキ(6)
  • ユニオンペイント(6)
  • 玄々化学工業(5)
  • ハウスボックス(4)
  • アサヒペン(3)
  • ロックペイント(2)
  • ビアンコジャパン(2)
  • ニッぺ(日本ペイント)(2)
  • 関西ペイント(1)
  • DNT(大日本塗料)(1)
  • MOHAWK(1)
  • オーシカ(1)
  • リボス(1)
  • カシュー(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(2)
  • 使用場所屋外(1)
  • 色その他(2)
  • 色オレンジ系(2)
  • 色グリーン系(2)
  • 色グレー系(2)
  • 色ブラウン系(2)
  • 色ブルー系(2)
  • 色ホワイト系(2)
  • 色透明(クリア)(4)
水性or油性
  • 水性(1)
主な用途
  • 室内床(1)
  • 屋内木部(1)
  • 屋外木部(1)
特性
  • 耐熱・難燃(1)
  • 速乾(1)
耐熱・難燃・速乾
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所から絞り込む
屋内
屋内(2)
屋外
屋外(1)
グラシール キャピタルペイントグラシールキャピタルペイント(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1缶(0.2kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
有機合成樹脂と無機ガラス質のハイブリッドにより、硬化性と諸物性を両立させた画期的な塗料です。(ハイブリッド=Hybrid、異なる性質のものを組み合わせて、一つにしたもの) 耐薬品性・耐汚染性・耐擦り傷性・高硬度など様々な物性に優れています。 グラシールマットペーストを混ぜることで、半艶消しや全艶消しなど希望の光沢に調節することが可能です。
用途木材内装全般(床・テーブル・家具・建具など)硬化時間指触時間:1時間、完全硬化時間:2~3日間(20℃)調合比塗料:希釈剤 = 1:0~1(グラシールマットペーストを混合した場合も、混合塗料1に対して希釈剤0~1量を加えて下さい)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
フレッシュアクアF キャピタルペイントフレッシュアクアFキャピタルペイント(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1缶(0.8kg)ほか
当日出荷から8日以内出荷
(財)日本食品分析センターの演出試験にて「鉛・ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン」を「検出せず」と検査済み! シックハウス&スクール症候群の原因とされる厚生労働省が定めた「室内濃度指数値指定化学物質」を一切含んでいません。 もちろん、建築基準法にて居室内への使用面積制限が定められた「ホルムアルデヒド」も一切含んでいません。 耐熱性に優れ、塗膜硬度もウレタン並みの「2H」を誇る、水性塗料とは思えない程の抜群の塗膜物性! 沸騰水でも白化せず、コーヒー・しょうゆ・ソースをこぼしても、シミなどの形跡が残りません。 塗装してから約2時間後(20℃)には研磨紙に目詰まりすることなく、サラサラと研磨が可能。短時間での塗装工事が可能になります。 クリア・半艶消し・全艶消しとの混合で、様々な光沢にアレンジできます。 青森ヒバに含まれる特有成分「ヒノキチオール」の抗菌パワーで、金も不快害虫もシャットアウト。
用途内装木部全般(キッチンカウンターや床にも特性耐熱主な用途木床使用場所屋内危険物の類別非危険物
NA6オリオ2 キャピタルペイントNA6オリオ2キャピタルペイント(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1缶(1L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
オイルフィニッシュの質感を維持しながら、塗膜性能が飛躍的にアップ!! オイル塗料…木材の濡れ色が最大限に引き出され、ナチュラルな表現が可能 ウレタン塗料…塗装した塗料が乾燥・硬化する事により、優れた保護性能を発揮 二種類の塗料をブレンドすることで、お互いの長所を両立させました 安心の安全性 NA-6オリオ2の乾燥塗膜からは、鉛や重金属などの溶出がありません。(財団法人日本食品分析センター試験結果) NA-6オリオ2の付着した布からは、多くの自然系塗料で見られる自然発火がおこりません。
用途木部内装(家具・建具・床・壁)、無垢材テーブル、チェア、キャビネット、木製食器、箸のオイルフィニッシュ調合比A液(主剤):B液(硬化剤):専用希釈剤(薄め液)=100 : 50 : 50
ワンダー水性一液型ウッドガード キャピタルペイントワンダー水性一液型ウッドガードキャピタルペイント(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1缶(0.87kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
木材を劣化から守る『抜群の耐久性』! 塗装松材が JIS K 5600 7 7 に基づく促進耐候試験(キセノンランプ法)で500時間を経過しても光沢を保ち著しい劣化はありません。 環境条件によって異なりますが、およそ2~3年に相当します。 塗膜は水をはじく効果があり、雨に濡れても問題ありません。 木材を虫・カビから守る『防腐防虫防カビ剤混合』! 防腐防虫防カビ剤を混合しており、 JIS Z 2911 に基づくカビ抵抗性試験において、カビ・菌への効果も実証されています。
用途木部建築外装全般(学校・幼稚園・ケアハウス・病院・一般住宅・公共施設など)、木部エクステリア製品(フェンス・ベンチなどのガーデニング製品)危険物の類別非危険物
ワンダー水性一液型 キャピタルペイントワンダー水性一液型キャピタルペイント
3,598税込3,958
1缶(0.8kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
超低VOC、シックハウス対策 JIS-A1321難燃1級試験合格品 作業性が抜群、速乾性 オイルステインのような木質感が出る水性塗料 オリジナリティーが出せる!デザインやご要望に応じた色調も可能
用途内装木材 (学校、ケアハウス、病院、役所等の公共物件、店舗、インテリア製品)、直接、日光・雨がかからない屋外 (縁側、軒下等)塗布方法刷毛・スプレー・ローラー危険物の類別非危険物
グラシール専用希釈剤 キャピタルペイントグラシール専用希釈剤キャピタルペイント
2,088税込2,297
1缶(1L)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
グラシール専用希釈剤
用途木材内装全般(床・テーブル・家具・建具等)硬化時間指触時間:1時間、完全硬化時間:2~3日間(20℃)調合比塗料:希釈剤 = 1:0~1(グラシールマットペーストを混合した場合も、混合塗料1に対して希釈剤0~1量を加えて下さい)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
グラシールマットペースト キャピタルペイントグラシールマットペーストキャピタルペイント
1,998税込2,198
1缶(100g)
5日以内出荷
グリコールエーテル系 艶消し溶液
用途グラシールシリーズ 艶の調整危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類硬化時間指触時間:1時間、完全硬化時間:2~3日間(20℃)危険物の性状非水溶性調合比塗料:希釈剤 = 1:0~1(グラシールマットペーストを混合した場合も、混合塗料1に対して希釈剤0~1量を加えて下さい)
モーエンタフ キャピタルペイントモーエンタフキャピタルペイント
13,980税込15,378
1セット(5.63kg)ほか
5日以内出荷
用途木材外装全般(ウッドデッキ・ベンチ・看板など)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
NAウレタンシンナー キャピタルペイントNAウレタンシンナーキャピタルペイント
3,398税込3,738
1缶(4L)
5日以内出荷
用途中温用ポリウレタン塗料の希釈剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
木部