木部 :「屋外用木材」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用場所」から絞り込む
屋外
屋外(2)
ビアンコジャパンビアンコートW
無機=ガラス形成塗料だから、木目が綺麗に出る浸透性も高く効果が長期継続するUVテスター2500Hで変色・退色無し雨掛りでも色抜けしない。 カビや蟻を寄せ付けない汚れが浸透しない為、後々のメンテナンスが容易。 古色(エイジング)塗装が可能
用途無垢木材(軒天、羽目板、雨戸、門扉、ルーバー、窓枠、窓格子、手摺、板塀、木柵、ベンチ、ウッドデッキなど、屋外木部全般。メンテナンスの難しい位置の木部。文化財の補修保護) 仕様艶無し 主な用途木、塀、ガラス 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

無機=ガラス形成塗料だから、木目が綺麗に出る浸透性も高く効果が長期継続するUVテスター2500Hで変色・退色無し雨掛りでも色抜けしない。 カビや蟻を寄せ付けない汚れが浸透しない為、後々のメンテナンスが容易。 古色(エイジング)塗装が可能
用途無垢木材(軒天、羽目板、雨戸、門扉、ルーバー、窓枠、窓格子、手摺、板塀、木柵、ベンチ、ウッドデッキなど、屋外木部全般。メンテナンスの難しい位置の木部。文化財の補修保護) 主な用途木、塀、ガラス 使用場所屋外 セット内容ビアンコートW100mL×8色、希釈液100mL×2本、刷毛×2本、施工要領書 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.6L 危険物の性状非水溶性
1セット
23,980 税込26,378
翌々日出荷