「使用場所」から絞り込む

屋内(1)
木材そのものの色合いや風合いが好まれるケースが多々あります。しかしながら木材そのままの状態では、手垢・シミ・日焼け等で汚れてしまう事も少なくありません。
本品は、木材を汚れや日焼けから保護し、しかも塗装していないかのような自然な雰囲気で仕上げる事ができる、環境対応型の水系つや消し塗料です。
ナチュラルな木地感を保ちながら手垢などの汚れの浸透を防ぐ
UVカット剤配合により木材を日焼けから護る
用途ナチュラルな手触りと仕上り
使用場所屋内用
危険物の類別非危険物
木材、無機質ボード等の万能型エナメル下地として優れた作業と、各種エナメルおよびペンキとの密着性を重視して作られた水性のアクリル樹脂塗料です。
水性タイプですから安全です。
各種エナメルおよびペンキとの密着性に優れ、ツヤ引けもありません。
研磨性が良好です。
乾燥が早く、2~4時間で研磨が可能です。
用途ショーケース、カラーボックス、ディスプレイ等のエナメル仕上げおよびペンキ仕上の下地用。
石こうボード、トレース等無機質素材の下地用。
特性速乾
使用方法(1)刷毛塗り、ローラー塗装、スプレー塗装。(2)原液のままで使用できます。希釈する場合は本品100%に対して水道水を5~10%加えてください。(3)シナ材等の木目の浅い素材は1~2回、ラワンなどの木目の深い素材は2~3回塗装することにより、平滑な仕上がりが得られます。
比重1.4
粘度70KU
主な用途木
指触乾燥時間(分)25~30
危険物の類別非危険物
1缶(18kg)
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
『塗料』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。