2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッペ ファインウレタンU100 木部用クリヤーの5つの特長。01 塗膜が呼吸(通気性)します。02 塗膜の弾性力により木材の伸縮に追従します。03 塗膜の耐候性がよく、変色しにくいです。04 塗膜の耐久性が高く、つやが長持ちします。05 木材保護着色剤やオイルステインの上塗りに使用できます。(木部保護着色剤:外部に適用する際には、外部適正のある木部保護着色剤をご使用ください。)。つや有り、半つや消し、全つや消しの3種類のつやをご用意しました。
用途木部保護着色仕上げ用クリヤー 仕様ポットライフ(時間/23℃):10 荷姿13.5kg石油缶(塗料液)、1.5kg小ハーフ缶(硬化剤) 機能ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆、木部用保護着色剤:木部の防腐/防かび/防虫効果・木部用クリヤー:変退色防止 適合材木部 塗布面積(m2/缶)136/回 希釈剤塗料用シンナーA 標準重ね塗り回数(回)2 危険等級 工程上塗り 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地軒天 ・飾り柱 ・木製扉 ・戸袋 ・破風 ・羽目板 ・下見板 ・濡れ縁 ・窓枠 ・門扉 ・ベランダ・上記部位の木部(杉、檜、ラワン、米松など) 希釈率(%)5~10 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)(23℃)2以上 関連資料商品カタログ(3.06MB) 施工内容ローラー、はけ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.11 塗料タイプターペン可溶2液形ポリウレタン樹脂木部用クリヤー塗料
1セット(15kg)
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッペ ファインウレタンU100 木部用クリヤーの5つの特長。01 塗膜が呼吸(通気性)します。02 塗膜の弾性力により木材の伸縮に追従します。03 塗膜の耐候性がよく、変色しにくいです。04 塗膜の耐久性が高く、つやが長持ちします。05 木材保護着色剤やオイルステインの上塗りに使用できます。[木部保護着色剤:外部に適用する際には、外部適正のある木部保護着色剤をご使用ください。]。つや有り、半つや消し、全つや消しの3種類のつやをご用意しました。
用途木部保護着色仕上げ用クリヤー 仕様ポットライフ(時間/23℃):10 荷姿3.6kg丸缶(塗料液)、0.4kg小缶(硬化剤) 機能ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆、木部用保護着色剤:木部の防腐/防かび/防虫効果、木部用クリヤー:変退色防止 適合材木部 塗布面積(m2/缶)36/回 希釈剤塗料用シンナーA 標準重ね塗り回数(回)2 危険等級 工程上塗り 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地軒天 ・飾り柱 ・木製扉 ・戸袋 ・破風 ・羽目板 ・下見板 ・濡れ縁 ・窓枠 ・門扉 ・ベランダ・上記部位の木部(杉、檜、ラワン、米松など) 希釈率(%)5~10 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)(23℃)2以上 関連資料商品カタログ(3.06MB) 施工内容ローラー、はけ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.11 塗料タイプターペン可溶2液形ポリウレタン樹脂木部用クリヤー塗料
1セット(4kg)
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)