18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性ツヤ消し多用途ペイント マットカラー アサヒペン 動画あり
水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。 木部・鉄部・コンクリート・カベ紙などに塗れます。
用途ドア・板べい・ガーデン用品などの木部、家具・木工品などの木製品 屋内外のコンクリート、スレート・ブロックなどの外カベ フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部・鉄製品 室内カベ(カベ紙・ビニールカベ紙) 発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面(他のプラスチック面には適しません) 主な用途コンクリート・アスファルト/プラスチック/外カベ・塀/室内カベ・天井/屋内木部/屋外木部/発泡スチロール/鉄部/木部 使用場所屋内・屋外 特性ツヤ消し/防カビ 主成分アクリル/ウレタン/エマルション 乾燥時間(時間)夏期/2時間 冬期/4時間 (塗り重ね時間の目安:夏期/3時間以上 冬期/6時間以上) 使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 下地処理旧塗膜を触って粉が指につく場合は皮スキ・ワイヤーブラシ・サンドペーパーなどで旧塗膜を取り除いてから塗って下さい。たばこのヤニや汚れのある壁面に塗るときは、汚れを充分に拭きとるか、アサヒペンヤニ・アクどめシーラーを下塗りして下さい。土壁・砂壁・繊維壁などに塗るときは、アサヒペンカベ塗料用下塗り剤またはアサヒペン水性シーラーを下塗りして下さい。つるつるした面はサンドペーパーで表面を荒らしてから塗って下さい。鉄部に直接塗る場合は充分にサビを落としサビドメ塗料を下塗りして下さい。コンクリートやモルタル面に塗る場合は、必ずアサヒペン強浸透性水性シーラーまたはアサヒペン油性シーラーを下塗りして下さい。新しいコンクリートやモルタルに塗る場合は、施工後1か月以上経ってから、塗って下さい。カビや藻のはえている所は、カビトリ剤などでカビや藻を除去してから塗って下さい。 塗料タイプ水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料
1缶(180mL)ほか
特価
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

良好な仕上がり適性。肌触りの良いシックな仕上げになります。また、ローラーパターンや刷毛目もほとんど目立ちません。 高い隠ぺい性。一度の塗装で優れた隠蔽性を示すため、塗りむらや透けの心配がありません。 優れた作業性。ローラーや刷毛塗り作業性に優れています。 水性のため臭気が少なく、安全で火災の心配がありません。また、取り扱いも非常に簡単です。 低TVOC。TVOC1%未満とシックハウスの原因物質として可能性が指摘されている揮発性有機化合物をほとんど含まない安全設計です。
用途病院などの医療施設の内装。レストラン、食堂、食品工場の内装。学校、幼稚園などの公共施設の内装。住宅、マンションなどの内装。 主な用途建物の内装 使用場所屋内用 特性艶消 規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント 2種 主成分合成樹脂エマルション 希釈剤清水 塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン 危険物の類別非危険物 混合比100:5~15 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数1回 適合下塗りSK水性ホワイトシーラー 塗装間隔(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上
1缶(4kg)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。 乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。 シリーズ1は自然の色合いをたいせつに、暮らしのなかに息づく日本の色。伝統的な色調は心をなごませるとともに、モダンでクールな雰囲気をプラスします。 シリーズ2は衣装や調度など、古くから暮らしに取り入れられてきた伝統の色。ぬくもりのある自然の色を生かした微妙な色調が現代の暮らしにはとても新鮮です。
特性速乾 主成分合成樹脂エマルション 主な用途木、金属、モルタル 危険物の類別非危険物 塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6
1缶(500mL)ほか
1,598 税込1,758
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

ターナー色彩Jカラー Bright Series
壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。 乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。 あざやかでクリアな色調をそろえました。カジュアルなイメージにふさわしく、空間全体を生き生きと明るい雰囲気でつつみます。
特性速乾 主成分合成樹脂エマルション 主な用途木、金属、モルタル 危険物の類別非危険物 塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6
1缶(500mL)ほか
1,598 税込1,758
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。 乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。 やわらかさと落ち着きのある中間色を集めました。いろいろな家具に合わせやすく、あきのこない色調で、気品のあるムードを演出します。
特性速乾 主成分合成樹脂エマルション 主な用途木、金属、モルタル 危険物の類別非危険物 塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6
1缶(500mL)ほか
1,598 税込1,758
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

日亜ペイントビニヨンゴールド
高分子化された樹脂を水に乳化分散し、これに顔料等を加えた水性エマルジョン塗料は多孔質の素材に浸透付着し、乾燥の速い、塗膜特性に優れた強力な塗膜をつくります。 ビニヨンは、これらの樹脂にアクリル系、アクリル共重合系の樹脂エマルジョンを応用して艶のあるビニヨンゴールド、艶を消したビニヨン#3000のシリーズを提供しております。 塗装目的や、塗装場所に応じて各種類の中から適切な品種をお選び下さい。 1.乾燥が速い。 2.上品な光沢のある塗膜を作る。 3.耐水性、耐汚性に優れ、湿度の高い場所などの塗装に適する。 4.耐変色性に優れ、屋内外塗装に適する。 5.水性のため、火気に安全で無害性である。 6.塗装後の用具の洗浄は全て水でよい。
用途モルタル系外壁/浴室/厨房/室内壁/木工工作類 組成アクリル樹脂グロスエマルジョン 標準塗布量(kg/m2)10~12 乾燥時間(時間)指触:0.5、硬化:2 使用方法1.素地の調整、(脱脂、ゴミ、ホコリなどの除去)を充分行って下さい。(エバー、ビニヨンシーラーの項目をご確認下さい)2.塗料に対し、約20%の水で薄め、よく混合して下さい。3.塗装用具は使用後直ちに水で洗って下さい、一旦乾くと再び水にとけません。4.気温5℃以下での使用は避けて下さい。 不揮発分57~62% 特性耐水性、耐アルカリ性、耐洗浄性、促進耐候性、耐水性、耐汚性、耐変色性 粘度90~100 主成分アクリル樹脂グロスエマルジョン 主な用途モルタル系外壁/浴室/厨房/室内壁/木工工作類 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(1kg)ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

ロックペイントユニロック V.O-Ⅱ
V.Oシリーズの特長であるVOC成分がほぼ0、低臭化を実現、室内で安心して使用できます。防カビ剤入りですので、カビが生えにくく、清潔な住環境を維持します。表面が緻密で汚れが浸透しにくく、一般の水性ツヤ有り塗料に比べて、汚れにくくなっています。高架橋型特殊エマルション樹脂採用で、特に低温時(5℃)での硬化造膜性にすぐれています。タッチアップ性にすぐれ、補修あとが目立ちにくくなっています。隠ペイ性にすぐれ、塗りやすく、美しい仕上がりが得られます。
用途病院、レストラン、学校、保育園、老人ホーム、店舗、事務所、居住中の住宅など特にクリーンな室内環境を要求される所。 使用場所屋内用 塗布面積(m2/缶)135~165 希釈ハケ、ローラー 5~15% エアレス 15~25% 危険物の類別非危険物 指触乾燥時間(時間)約30(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約2(20℃) 特性防カビ、つや有 塗付量(kg/m2・回)0.09~0.11
1缶(15kg)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

環境対応:水性塗料のため有機溶剤が少なく、塗装時や直後などに対して周辺地域に配慮した塗料です。速乾性:2時間(20℃)で塗り重ねが可能なため、下塗りとの組み合わせにより、1日仕上げが可能です。高光沢:二液溶剤型ウレタン塗料に匹敵する光沢を発揮します。耐候性:アクリル樹脂エナメル(一液溶剤型)に匹敵する耐候性を発揮します。多用途:可とう形改修塗材を下塗とした微弾性塗材の上塗材用途をはじめ、コンクリート、木部、鉄部など幅広い用途に使用できます。防藻・防カビ性:すぐれた防藻・防カビ剤の配合により、藻やカビの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。
用途内外建築物壁面及び可とう形改修塗材の上塗りとして。木部、鉄部(下塗りにサビ止メが必要)の上塗りとして 特性速乾、耐候 主成分合成樹脂エマルション
1缶(3kg)ほか
5,698 税込6,268
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

【オーダー】調色 Jカラー ターナー色彩 カスタマイズ可
壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。 乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。
用途Bright Seriesは、あざやかでクリアな色調をそろえました。カジュアルなイメージにふさわしく、空間全体を生き生きと明るい雰囲気でつつみます。 主成分合成樹脂エマルション 主な用途木、金属、モルタル 危険物の類別非危険物 特性速乾 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6 サービス分類オーダー・加工
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

【オーダー】調色 ビニヨンゴールド  16kg 日亜ペイント カスタマイズ可
高分子化された樹脂を水に乳化分散し、これに顔料等を加えた水性エマルジョン塗料は多孔質の素材に浸透付着し、乾燥の速い、塗膜特性に優れた強力な塗膜をつくります。 ビニヨンは、これらの樹脂にアクリル系、アクリル共重合系の樹脂エマルジョンを応用して艶のあるビニヨンゴールド、艶を消したビニヨン#3000のシリーズを提供しております。 塗装目的や、塗装場所に応じて各種類の中から適切な品種をお選び下さい。 1.乾燥が速い。 2.上品な光沢のある塗膜を作る。 3.耐水性、耐汚性に優れ、湿度の高い場所などの塗装に適する。 4.耐変色性に優れ、屋内外塗装に適する。 5.水性のため、火気に安全で無害性である。 6.塗装後の用具の洗浄は全て水でよい。 使用方法 1.素地の調整、(脱脂、ゴミ、ホコリなどの除去)を充分行って下さい。(エバー、ビニヨンシーラーの項目をご確認下さい) 2.塗料に対し、約20%の水で薄め、よく混合して下さい。 3.塗装用具は使用後直ちに水で洗って下さい、一旦乾くと再び水にとけません。 4.気温5℃以下での使用は避けて下さい。
用途モルタル系外壁/浴室/厨房/室内壁/木工工作類 主成分アクリル樹脂グロスエマルジョン 粘度90~100 主な用途モルタル系外壁/浴室/厨房/室内壁/木工工作類 不揮発分57~62% 乾燥時間(時間)指触:0.5、硬化:2 危険物の類別非危険物 特性耐水性、耐アルカリ性、耐洗浄性、促進耐候性、耐水性、耐汚性、耐変色性 標準塗布量(kg/m2)10~12 組成アクリル樹脂グロスエマルジョン サービス分類オーダー・加工
1缶(16kg)
3,500 税込3,850
3日以内出荷

【オーダー】調色 ビニヨンゴールド 日亜ペイント カスタマイズ可
高分子化された樹脂を水に乳化分散し、これに顔料等を加えた水性エマルジョン塗料は多孔質の素材に浸透付着し、乾燥の速い、塗膜特性に優れた強力な塗膜をつくります。 ビニヨンは、これらの樹脂にアクリル系、アクリル共重合系の樹脂エマルジョンを応用して艶のあるビニヨンゴールド、艶を消したビニヨン#3000のシリーズを提供しております。 塗装目的や、塗装場所に応じて各種類の中から適切な品種をお選び下さい。 1.乾燥が速い。 2.上品な光沢のある塗膜を作る。 3.耐水性、耐汚性に優れ、湿度の高い場所などの塗装に適する。 4.耐変色性に優れ、屋内外塗装に適する。 5.水性のため、火気に安全で無害性である。 6.塗装後の用具の洗浄は全て水でよい。 使用方法 1.素地の調整、(脱脂、ゴミ、ホコリなどの除去)を充分行って下さい。(エバー、ビニヨンシーラーの項目をご確認下さい) 2.塗料に対し、約20%の水で薄め、よく混合して下さい。 3.塗装用具は使用後直ちに水で洗って下さい、一旦乾くと再び水にとけません。 4.気温5℃以下での使用は避けて下さい。
用途モルタル系外壁/浴室/厨房/室内壁/木工工作類 主成分アクリル樹脂グロスエマルジョン 粘度90~100 主な用途モルタル系外壁/浴室/厨房/室内壁/木工工作類 不揮発分57~62% 乾燥時間(時間)指触:0.5、硬化:2 危険物の類別非危険物 特性耐水性、耐アルカリ性、耐洗浄性、促進耐候性、耐水性、耐汚性、耐変色性 標準塗布量(kg/m2)10~12 組成アクリル樹脂グロスエマルジョン サービス分類オーダー・加工
1缶
899 税込989
3日以内出荷

日亜ペイントビニヨン3000
ビニヨン#3000は、アクリル共重合樹脂を使用したエマルジョン艶消し塗料です。 1.乾燥が速い。 2.きれいな艶消に仕上がる。 3.耐水性がよいので、厨房、浴室等湿度の高い場所にも向く。 4.耐候性がよいので、屋内外壁の塗装に適する。
用途屋内外のモルタル壁/浴室/厨房/天井等 使用方法1.素地の調整は、確実に行って下さい。(エバー/ビニヨンシーラーの項目をご確認下さい)2.古い壁面に、カビなどが発生した場合は、カビとり剤などで充分に処理して下さい。3.ウスメは、水を15~20%使用して下さい。4.塗装用具は使用後直ちに水で洗って下さい。一旦乾くと、再び水に溶けません。5.気温5℃以下での使用は避けて下さい。 粘度85~95 不揮発分62~67% 組成アクリル樹脂フラットエマルジョン 特性速乾性、つや消し、耐水性、耐候性 乾燥時間(時間)指触:0.5、硬化:2 塗り面積(m2/L)10~11 主成分アクリル樹脂フラットエマルジョン 主な用途屋内外のモルタル壁/浴室/厨房/天井等 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

菊水化学工業BeニューST 中彩色
低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。 弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。 主な用途一般建築物の内外装 使用場所屋内外兼用 材質アクリル樹脂塗材 タイプ艶有 JIS規格JIS A 6909 防水形外装薄塗材E 主成分防水形外装合成樹脂エマルション 塗布面積(m2/缶)基層塗り:14~20、模様塗り:20~40 希釈剤清水 塗布方法吹付け、リシンガン、タイルガン等 危険物の類別非危険物 特性防藻、防カビ、透湿、弾性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 仕上げの形状凹凸状
1缶(16kg)
9,198 税込10,118
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

菊水化学工業BeニューSi 中彩色
耐候性に優れ建物の美観を保護します。 弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 低汚染性に優れている為、汚れにくく自浄作用によりホコリ等を洗い落とし、建物の美観を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。 主な用途一般建築物の内外装 使用場所屋内外兼用 特性耐候 材質アクリルシリコン樹脂塗材 タイプ艶有 JIS規格JIS A 6909 防水形外装薄塗材E 主成分防水形外装合成樹脂エマルション 塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53 希釈剤清水 塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
1缶(16kg)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

菊水化学工業BeニューS 中彩色
低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。 弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。 主な用途一般建築物の内外装 使用場所屋内外兼用 材質アクリル樹脂塗材 タイプ艶有 主成分防水形外装合成樹脂エマルション 塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53 希釈剤清水 塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等 危険物の類別非危険物 特性防藻、防カビ、透湿、弾性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
1缶(16kg)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

菊水化学工業BeニューD 中彩色
低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。 強靭な弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。 主な用途一般建築物の内外装 使用場所屋内外兼用 材質アクリル樹脂塗材 タイプ艶有 主成分防水形外装合成樹脂エマルション 塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53 希釈剤清水 塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等 危険物の類別非危険物 特性防藻、防カビ、透湿、弾性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
1缶(16kg)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

V.Oシリーズの特長であるVOC成分がほぼ0、低臭化を実現、室内で安心して使用できます。防カビ剤入りですので、カビが生えにくく、清潔な住環境を維持します。表面が緻密で汚れが浸透しにくく、一般の水性ツヤ有り塗料に比べて、汚れにくくなっています。高架橋型特殊エマルション樹脂採用で、特に低温時(5℃)での硬化造膜性にすぐれています。タッチアップ性にすぐれ、補修あとが目立ちにくくなっています。隠ペイ性にすぐれ、塗りやすく、美しい仕上がりが得られます。
用途病院、レストラン、学校、保育園、老人ホーム、店舗、事務所、居住中の住宅など特にクリーンな室内環境を要求される所。 ホワイト 使用場所屋内用 特性5分艶 主成分高架橋型特殊エマルション樹脂 塗布面積(m2/缶)135~165 希釈ハケ、ローラー 5~15% エアレス 15~25% 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)約30(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約2(20℃) 塗付量(kg/m2・回)0.09~0.11
1缶(15kg)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

V.Oシリーズの特長であるVOC成分がほぼ0、低臭化を実現、室内で安心して使用できます。防カビ剤入りですので、カビが生えにくく、清潔な住環境を維持します。表面が緻密で汚れが浸透しにくく、一般の水性ツヤ有り塗料に比べて、汚れにくくなっています。高架橋型特殊エマルション樹脂採用で、特に低温時(5℃)での硬化造膜性にすぐれています。タッチアップ性にすぐれ、補修あとが目立ちにくくなっています。隠ペイ性にすぐれ、塗りやすく、美しい仕上がりが得られます。
用途病院、レストラン、学校、保育園、老人ホーム、店舗、事務所、居住中の住宅など特にクリーンな室内環境を要求される所。 ホワイト 使用場所屋内用 特性3分艶 主成分高架橋型特殊エマルション樹脂 塗布面積(m2/缶)135~165 希釈ハケ、ローラー 5~15% エアレス 15~25% 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)約30(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約2(20℃) 塗付量(kg/m2・回)0.09~0.11
1缶(15kg)
12,980 税込14,278
3日以内出荷