3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
イエロー系
イエロー系(1)
その他
その他(1)
鉛クロムフリー。耐候性:外部適正があります。作業性:塗料配りが良く、はけ・ローラー塗装の作業性が優れています。仕上がり:鮮映性に優れ、なめらかできめ細かく、肉持ち感があります。
用途鐵扉・鋼製建具・手摺・一般鉄部・木部等の建物付帯設備の美装・保護 性能JISK5516 1種相当 危険等級 希釈【塗料用シンナーA】はけ・ローラー 5~10% / エアレス 5~15% 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(kg/m2)0.11~0.14
1缶(3kg)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁器タイルに塗装することで、タイルの汚れ防止や目地の保護を実現する弱溶剤系アクリルシリコン樹脂系クリヤー塗料です。
用途建築物内外部のタイル施工面(磁器タイルなど) J99-60H(淡彩色) 塗布方法はけ・ローラー・スプレー 使用量80~100g/m2 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 希釈率(%)はけ・ローラー:0~10、スプレー:5~15 色(マンセル値)10RP6/4 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 つや艶有
1セット(15kg)
59,980 税込65,978
4日以内出荷

磁器タイルに塗装することで、タイルの汚れ防止や目地の保護を実現する弱溶剤系アクリルシリコン樹脂系クリヤー塗料です。
用途建築物内外部のタイル施工面(磁器タイルなど) 使用場所屋内外 塗布方法はけ・ローラー・スプレー 使用量80~100g/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 希釈率(%)はけ・ローラー:0~10、スプレー:5~15 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1セット(15kg)
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)