「色」から絞り込む

グリーン系(1)

ブラック系(1)
特性艶消し
エスコ品番EA942EM-93
色黒
危険等級Ⅲ
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.135L
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
つや消し。車両の塗装・迷彩仕上げの艶消し濃緑色。鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修。ラッカースプレーより約2倍の広さが塗れます。通常のエナメルスプレーより乾燥が早く、耐侯性のある原液を使用しています。
成分合成樹脂、顔料、溶剤
色ダークグリーン
材質(本体)容器:スチール キャップ・ボタン:プラスチック
質量(g)350
本体寸法(mm)60×185(キャップ部分:35)
内容量(mL)300
塗り面積(m2)1回塗り:約2.0~3.0 2回塗り:約1.0~1.5
指触乾燥時間(分)夏季(20℃):約10分 冬季(5℃):約20分
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量135mL
危険物の性状非水溶性
1箱(48本)
¥45,300
税込¥49,830
翌々日出荷
『塗料』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。