多用途 :「上塗り塗料」の検索結果
「色」から絞り込む
イエロー系(1)
オレンジ系(1)
グリーン系(1)
シルバー系(1)
パープル系(1)
ブラウン系(1)
ブラック系(1)
ブルー系(1)
ホワイト系(1)
レッド系(1)
トルエン・キシレン・エチルベンゼン・鉛顔料等をPRTR法、特定化学物質障害予防規則(特化則)、RoHS指令等に基づく化学物資規制に対応した環境対応型硝化綿ラッカーです。人体だけでなく、環境にもやさしい塗料です。
1.速乾性であり、経済性がよい。
2.作業性にすぐれ光沢のある塗膜をつくる。
3.全原色に無鉛顔料を使用し、PRTR法、特化則、RoHS指令等の化学物質規制に対応した製品です。
4.0.9kから調色に対応し、経済的です。艶調整は2k~となります。
用途鉄部・木部等
組成環境対応型硝化綿ラッカー
上塗塗装可能時間約3時間後よりスプレーによる上塗り可能
乾燥時間(分)指触:15~20、半硬化:60~120
使用方法塗料の特徴を活かすため、専用のエコーティングシンナーをお使い下さい。通常はエコーティングプライマーの上塗りとして塗装されますが、直接素地に塗装する場合 は、脱脂・さび落とし等の素地調整を十分ぬ行ってください。
硬度F(三菱ユニ)
希釈率(%)(外割)刷毛・ローラー70~80/スプレー100~120
粘度90~100 (白の場合)
不揮発分34~38%
仕様【標準塗膜】10~20(金属面スプレー1回塗り)、【耐衝撃試験】300g×20cm合格
主成分環境対応型硝化綿ラッカー
主な用途鉄部・木部等
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性速乾性
危険物の性状非水溶性
『塗料』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。