多用途 :「塗装用品」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
アイボリー系
アイボリー系(1)
イエロー系
イエロー系(4)
グリーン系
グリーン系(3)
シルバー系
シルバー系(1)
ブラウン系
ブラウン系(2)
ブラック系
ブラック系(2)
ブルー系
ブルー系(2)
ホワイト系
ホワイト系(4)
レッド系
レッド系(2)
透明(クリア)
透明(クリア)(2)
【オーダー】調色 ビニヨンゴールド  16kg 日亜ペイント カスタマイズ可
高分子化された樹脂を水に乳化分散し、これに顔料等を加えた水性エマルジョン塗料は多孔質の素材に浸透付着し、乾燥の速い、塗膜特性に優れた強力な塗膜をつくります。 ビニヨンは、これらの樹脂にアクリル系、アクリル共重合系の樹脂エマルジョンを応用して艶のあるビニヨンゴールド、艶を消したビニヨン#3000のシリーズを提供しております。 塗装目的や、塗装場所に応じて各種類の中から適切な品種をお選び下さい。 1.乾燥が速い。 2.上品な光沢のある塗膜を作る。 3.耐水性、耐汚性に優れ、湿度の高い場所などの塗装に適する。 4.耐変色性に優れ、屋内外塗装に適する。 5.水性のため、火気に安全で無害性である。 6.塗装後の用具の洗浄は全て水でよい。 使用方法 1.素地の調整、(脱脂、ゴミ、ホコリなどの除去)を充分行って下さい。(エバー、ビニヨンシーラーの項目をご確認下さい) 2.塗料に対し、約20%の水で薄め、よく混合して下さい。 3.塗装用具は使用後直ちに水で洗って下さい、一旦乾くと再び水にとけません。 4.気温5℃以下での使用は避けて下さい。
用途モルタル系外壁/浴室/厨房/室内壁/木工工作類 主成分アクリル樹脂グロスエマルジョン 粘度90~100 主な用途モルタル系外壁/浴室/厨房/室内壁/木工工作類 不揮発分57~62% 乾燥時間(時間)指触:0.5、硬化:2 危険物の類別非危険物 特性耐水性、耐アルカリ性、耐洗浄性、促進耐候性、耐水性、耐汚性、耐変色性 標準塗布量(kg/m2)10~12 組成アクリル樹脂グロスエマルジョン サービス分類オーダー・加工
1缶(16kg)
3,500 税込3,850
3日以内出荷

【オーダー】調色 ビニヨンゴールド 日亜ペイント カスタマイズ可
高分子化された樹脂を水に乳化分散し、これに顔料等を加えた水性エマルジョン塗料は多孔質の素材に浸透付着し、乾燥の速い、塗膜特性に優れた強力な塗膜をつくります。 ビニヨンは、これらの樹脂にアクリル系、アクリル共重合系の樹脂エマルジョンを応用して艶のあるビニヨンゴールド、艶を消したビニヨン#3000のシリーズを提供しております。 塗装目的や、塗装場所に応じて各種類の中から適切な品種をお選び下さい。 1.乾燥が速い。 2.上品な光沢のある塗膜を作る。 3.耐水性、耐汚性に優れ、湿度の高い場所などの塗装に適する。 4.耐変色性に優れ、屋内外塗装に適する。 5.水性のため、火気に安全で無害性である。 6.塗装後の用具の洗浄は全て水でよい。 使用方法 1.素地の調整、(脱脂、ゴミ、ホコリなどの除去)を充分行って下さい。(エバー、ビニヨンシーラーの項目をご確認下さい) 2.塗料に対し、約20%の水で薄め、よく混合して下さい。 3.塗装用具は使用後直ちに水で洗って下さい、一旦乾くと再び水にとけません。 4.気温5℃以下での使用は避けて下さい。
用途モルタル系外壁/浴室/厨房/室内壁/木工工作類 主成分アクリル樹脂グロスエマルジョン 粘度90~100 主な用途モルタル系外壁/浴室/厨房/室内壁/木工工作類 不揮発分57~62% 乾燥時間(時間)指触:0.5、硬化:2 危険物の類別非危険物 特性耐水性、耐アルカリ性、耐洗浄性、促進耐候性、耐水性、耐汚性、耐変色性 標準塗布量(kg/m2)10~12 組成アクリル樹脂グロスエマルジョン サービス分類オーダー・加工
1缶
899 税込989
3日以内出荷

日亜ペイントビニライン
ビニラインはアスファルト、アスコン、コンクリートで舗装された、構内道路、駐車場、工場、倉庫等のライン塗装用のアクリル水系塗料です。従来の溶剤系塗料の場合、アスファルトやアスコンへの塗装は、アスファルトの溶出によるニジミが生じ、難しい課題とされてきました。また、溶剤系塗料は臭気や火気の問題もあります。ビニラインは、水系塗料であるためこの心配が全くなく、しかもコンクリートは勿論アスファルトにも、極めて付着性が優れています。1.水で薄めて塗装し、引火の危険がなく、用具も水洗いできます。2.ローラーや刷毛さばきの作業性がよく、塗装が簡単です。3.乾燥がはやく、2時間でリフトや自動車の走行が可能です。4.乾燥塗膜は耐水性や耐摩耗性に優れています。5.特殊充填剤の使用により、スリップを防ぎます。
用途水性ライン用塗料 (艶消) 主成分アクリル水系塗料 粘度100~110 主な用途アスファルト、アスコン、コンクリートで舗装された、構内道路、駐車場、工場、倉庫等 不揮発分65~70% 塗布面積(m2/kg)2(15cm巾ライン換算:13m/kg) 乾燥時間(時間)【歩行】夏期:約1/冬期:約2、【車輌通行】夏期:約2/冬期:約3 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐水性、耐摩耗性、艶消し、速乾性
1缶(20kg)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日亜ペイントビニヨンゴールド
高分子化された樹脂を水に乳化分散し、これに顔料等を加えた水性エマルジョン塗料は多孔質の素材に浸透付着し、乾燥の速い、塗膜特性に優れた強力な塗膜をつくります。 ビニヨンは、これらの樹脂にアクリル系、アクリル共重合系の樹脂エマルジョンを応用して艶のあるビニヨンゴールド、艶を消したビニヨン#3000のシリーズを提供しております。 塗装目的や、塗装場所に応じて各種類の中から適切な品種をお選び下さい。 1.乾燥が速い。 2.上品な光沢のある塗膜を作る。 3.耐水性、耐汚性に優れ、湿度の高い場所などの塗装に適する。 4.耐変色性に優れ、屋内外塗装に適する。 5.水性のため、火気に安全で無害性である。 6.塗装後の用具の洗浄は全て水でよい。
用途モルタル系外壁/浴室/厨房/室内壁/木工工作類 組成アクリル樹脂グロスエマルジョン 標準塗布量(kg/m2)10~12 乾燥時間(時間)指触:0.5、硬化:2 使用方法1.素地の調整、(脱脂、ゴミ、ホコリなどの除去)を充分行って下さい。(エバー、ビニヨンシーラーの項目をご確認下さい)2.塗料に対し、約20%の水で薄め、よく混合して下さい。3.塗装用具は使用後直ちに水で洗って下さい、一旦乾くと再び水にとけません。4.気温5℃以下での使用は避けて下さい。 不揮発分57~62% 特性耐水性、耐アルカリ性、耐洗浄性、促進耐候性、耐水性、耐汚性、耐変色性 粘度90~100 主成分アクリル樹脂グロスエマルジョン 主な用途モルタル系外壁/浴室/厨房/室内壁/木工工作類 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(1kg)ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

日亜ペイントビニライン
ビニラインはアスファルト、アスコン、コンクリートで舗装された、構内道路、駐車場、工場、倉庫等のライン塗装用のアクリル水系塗料です。従来の溶剤系塗料の場合、アスファルトやアスコンへの塗装は、アスファルトの溶出によるニジミが生じ、難しい課題とされてきました。また、溶剤系塗料は臭気や火気の問題もあります。ビニラインは、水系塗料であるためこの心配が全くなく、しかもコンクリートは勿論アスファルトにも、極めて付着性が優れています。1.水で薄めて塗装し、引火の危険がなく、用具も水洗いできます。2.ローラーや刷毛さばきの作業性がよく、塗装が簡単です。3.乾燥がはやく、2時間でリフトや自動車の走行が可能です。4.乾燥塗膜は耐水性や耐摩耗性に優れています。5.特殊充填剤の使用により、スリップを防ぎます。
用途水性ライン用塗料 (艶消) 主成分アクリル 粘度100~110 主な用途アスファルト、アスコン、コンクリート 不揮発分65~70% 塗布面積(m2/kg)2(15cm巾ライン換算:13m/kg) 乾燥時間(時間)【歩行】夏期:約1/冬期:約2、【車輌通行】夏期:約2/冬期:約3 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐水性、耐摩耗性、艶消し、速乾性
1缶(4kg)
6,298 税込6,928
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日亜ペイントフロアーカラー
フロアーカラーは、耐摩耗性、耐久性に優れた一液性、酸化乾燥型のウレタン系樹脂を主原料とし、不変色性の顔料を配合した床材で、塗装環境の優しさ、塗りやすさ、仕上がりの美しさを特徴にしております。 従って室内床の塗装など、塗装環境の厳しい場合など、従来の強い溶剤を使用した床塗料では火気、換気などに危険を伴い、難しい点がありましたが、フロアーカラーは環境に優しい溶剤なので使いやすく、また超速乾性ではない点から、刷毛またはローラー等で丁寧にゆっくり塗装する事ができます。 1.ウレタン系樹脂は、アクリル系と異なり柔軟で付着性強く、強靭な塗膜を作ります。 2.ペイントシンナー希釈なので、匂いが低く火気にも比較的安心です。(第2石油類) 3.高濃度なので、一回の塗装で厚みのある美しい塗膜に仕上がります。 4.ウレタン樹脂の柔軟性はスリップ防止にも効果を発揮します。 新しいセメント床の場合、付着性をより充分にするために、先にペイントシンナーで2~3倍に薄く溶いた塗料をしみ込ませ、乾いてから厚く塗ると綺麗に仕上がり、強靭です。この場合、塗り坪は少なくなります。 フロアーカラーは、約3時間で指触乾燥し、約6時間で歩行可能です。床材の特性として、厚く塗る程仕上がりがよくなるので、この場合一晩放置して下さい。
用途木質床/コンクリート床/モルタル床/階段のスリップ防止 引火点(℃)45 塗布面積(m2/kg)7~8(塗料シンナー希釈20~30%)、4kg缶:30(約7坪)、16kg缶:120(約35坪) 発火点(℃)400 不揮発分60~65% 粘度75~85 塗装・新しいコンクリートは、多量のアルカリ成分を含んでいます。施工から2~3週の乾燥が必要です。・汚れ、油分、アルカリの粉等床面を綺麗に掃除し、よく乾燥して下さい。・古い床などで、ひび割れやくぼみのある場合は、セメントやコーキング材で補修して下さい。・塗料のウスメは、ペイントシンナーを使用して下さい。20~30%が標準です。・塗装用具は、ローラーが最適です。隅部や巾木(立ち上がり)は、刷毛が適当です。 組成ウレタン系床用ペイント 主成分ウレタン系床用ペイント 主な用途木質床/コンクリート床/モルタル床/階段のスリップ防止 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性耐摩耗性、耐久性 危険物の性状非水溶性
1缶(3.8kg)ほか
8,598 税込9,458
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日亜ペイントビニヨン3000
ビニヨン#3000は、アクリル共重合樹脂を使用したエマルジョン艶消し塗料です。 1.乾燥が速い。 2.きれいな艶消に仕上がる。 3.耐水性がよいので、厨房、浴室等湿度の高い場所にも向く。 4.耐候性がよいので、屋内外壁の塗装に適する。
用途屋内外のモルタル壁/浴室/厨房/天井等 使用方法1.素地の調整は、確実に行って下さい。(エバー/ビニヨンシーラーの項目をご確認下さい)2.古い壁面に、カビなどが発生した場合は、カビとり剤などで充分に処理して下さい。3.ウスメは、水を15~20%使用して下さい。4.塗装用具は使用後直ちに水で洗って下さい。一旦乾くと、再び水に溶けません。5.気温5℃以下での使用は避けて下さい。 粘度85~95 不揮発分62~67% 組成アクリル樹脂フラットエマルジョン 特性速乾性、つや消し、耐水性、耐候性 乾燥時間(時間)指触:0.5、硬化:2 塗り面積(m2/L)10~11 主成分アクリル樹脂フラットエマルジョン 主な用途屋内外のモルタル壁/浴室/厨房/天井等 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)