多用途 :「舗装樹脂」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セローズ ニチラインはコンクリートで舗装された、構内道路、駐車場、工場、倉庫等のライン塗装用硝化綿ラッカー系塗料です。 コンクリートはアルカリ性ですので、一般的な塗料の合成樹脂調合ペイントやフタル酸系樹脂塗料では塗膜が冒される可能性が高い。 ニチラインはこのような心配がなく、しかもコンクリートへの付着性が優れています。 1.乾燥が速く、1時間以内で歩行が可能です。 2.刷毛やローラーでの塗装作業が簡単です。 3.重ね塗りや、タッチアップ性に優れています。 4.耐水性、耐揮発油性に優れています。 5.高い光沢を発揮します。
用途道路ライン 希釈液#300ラッカーシンナー ・#360ラッカーシンナー 不揮発分35~45% 乾燥時間(分)30~60 粘度85~95(at25℃) 塗布方法刷毛・ローラー 塗布面積(m2/kg)2~4 組成変性硝化綿ラッカー 主成分変性硝化綿ラッカー 主な用途道路ライン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 特性速乾性、耐水性、耐揮発油性 危険物の性状非水溶性
1缶(3.8kg)ほか
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング