「色」から絞り込む

ホワイト系(1)
臭いがほとんどしない超低VOC水性つや消し塗料です。戸建住宅、マンション、商業施設の屋内壁面塗装など、VOC、臭気対策が求められる現場に最適です。
用途内装用として。素材:ビニール壁紙、プラスターボード、木部、コンクリート、モルタルなどに。
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、水
トラスコ品番158-8336
色白
容量(L)20
主な用途ビニール壁紙、プラスターボード、木部、コンクリート、モルタル
塗布面積(m2)100
標準重ね塗り回数(回)2
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)※1回目の塗装から、約2時間(23℃時)以上経ってから塗り重ねてください。
乾燥時間・夏(30℃):約1時間・冬(10℃):約2時間
1缶
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
『塗料』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。