「色」から絞り込む
アイボリー系(2)
イエロー系(2)
カーキ系(1)
グリーン系(2)
グレー系(5)
ブラウン系(2)
ブラック系(4)
ブルー系(2)
ホワイト系(5)
レッド系(2)
インテリアの壁や小物、ガーデニング材にも塗れる屋内外兼用の水性ペンキです。壁紙の上からそのまま塗れます。乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。ほとんど臭いがなく、室内使用での「安全基準をクリア」。下地が透けずに隠ぺい性に優れています。「マットフィニッシュ」…ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がり。
用途ビニール壁紙、各種ボード、コンクリート、モルタルなどの壁や天井。浴室の壁や天井。(ユニットバスや床面、タイルなどには塗れません)。窓枠、巾木などの木部。屋内外の木部・鉄部・コンクリート。
主な用途室内カベ、コンクリート、浴室カベ・天井、木部、鉄部
標準重ね塗り回数(回)1
使用場所屋内・屋外
危険物の類別非危険物
乾燥時間【夏(30℃)】約1時間【冬(10℃)】約2時間
新エコマーク基準認定商品です。VOC(揮発性有機化合物)含有量0.1%以下なので、地球環境にやさしい室内用塗料です。光触媒作用によりシックハウスの原因物質(ホルムアルデヒド)や生活不快臭(タバコ・ペット臭など)を吸着、分解します。防かび仕様です。
用途室内のビニールかべ紙、コンクリート、モルタル、窓枠の木部に。
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防かび剤、水
容量(L)3.2
主な用途室内カベ、木部
塗布面積(m2)約30
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)約4以上
乾燥時間夏(30度)約1時間、冬(10度)約2時間
VOC(揮発性有機化合物)含有量0.1%以下なので、地球環境にやさしい室内用塗料です。光触媒作用によりシックハウスの原因物質(ホルムアルデヒド)や生活不快臭(タバコ・ペット臭など)を吸着、分解します。防かび仕様です。
用途室内のビニールかべ紙、コンクリート、モルタル、窓枠の木部に。
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防かび剤、水
容量(L)1.6
主な用途室内カベ、木部、コンクリート
塗布面積(m2)15
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)約4以上
乾燥時間夏(30度)約1時間、冬(10度)約2時間
新エコマーク基準認定商品です。VOC(揮発性有機化合物)含有量0.1%以下なので、地球環境にやさしい室内用塗料です。光触媒作用によりシックハウスの原因物質(ホルムアルデヒド)や生活不快臭(タバコ・ペット臭など)を吸着、分解します。防かび仕様です。
用途室内のビニールかべ紙、コンクリート、モルタル、窓枠の木部に。
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防かび剤、水
容量(L)7
主な用途室内カベ、木部
塗布面積(m2)約65
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)約4以上
乾燥時間夏(30度)約1時間、冬(10度)約2時間
半つやタイプの水性多用途塗料。
用途ウッドデッキ、ガーデニング材、窓枠、戸袋などの木部。
主な用途木部
標準重ね塗り回数(回)1
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)夏:4以上、冬:6以上
乾燥時間夏(30℃):約1時間、冬(10℃):約2時間
耐久性・耐候性・密着性に優れた水性つやありシリコンアクリル塗料です。
室内でも安心して使用できる、低臭で環境に優しい低VOC塗料です。
建築基準法対応品『F☆☆☆☆』
用途窓枠・ドアなどの屋内外木部。門扉・シャッター・鉄サッシなどの鉄部。
室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ・板かべなど。
仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
乾燥時間(時間)30分~1(夏30℃)、約2(冬10℃)
木目を自然に生かした着色剤です。においがほとんどしない水性タイプのオイルステインです。食品衛生法20号の適合商品です。室内木部や木製の食器などにも安心してご使用になれます。
用途テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装木製建具、木製品のおもちゃ、食器に。
成分合成樹脂
容量(L)0.125
主な用途木部
塗布面積(m2)約2
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
乾燥時間約1.5時間
耐久性・耐候性・密着性に優れた水性つやありシリコンアクリル塗料です。酸性雨・酸性雪・紫外線・排気ガス・塩害に強く、汚れにくい塗膜です。木部・鉄部・コンクリートなど幅広い用途にご使用できます。室内でも安心して使用できる、低臭で環境にやさしい低VOC塗料です。かび止め剤・さび止め剤入りですので、かびやさびの発生を防ぎます。
用途窓枠・戸袋・ドア・ウッドデッキ・ガーデニング材などの屋内外木部。門扉・フェンス・物置・シャッター・鉄柵・鉄ドア・鉄サッシなどの鉄部。しっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ、ブロックべい、リシンかべ、各種塗装されたサイディングかべなどの塗装、塗り替えに。(セラミック系サイディングは除く)。トタン・カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦など。(釉薬瓦・和瓦・モニエル瓦・シングル瓦・天然石瓦・銅板・ステンレス板には適しません)。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。(ポリエチレン・ポリプロピレン・軟質塩ビは除く)。室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ、板かべ、巾木、家具など。(室内部分では別売の「ツヤおとし」のご使用をお勧めします。
成分合成樹脂(シリコン・アクリル)
容量(L)0.2
主な用途木部、鉄部、コンクリート、外カベ・塀、スレート瓦、セメント瓦、プラスチック、室内カベ
塗布面積(m2)約1.4~2
使用場所屋内・屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)約4以上
乾燥時間約30分~1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
『塗料』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。