多用途 :「エフロレッセンス」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「色」から絞り込む

透明(クリア)(1)
優れた浸透性。タイル用樹脂クリヤートップコートでは発揮できなかったモルタル目地部への高い浸透性を示します。優れた吸水防止効果。浸透性吸水防止層がモルタル目地部への水の浸入を防ぎ、躯体を保護します。水蒸気透過性。タイルセラクリーンは水蒸気透過性に優れています。超耐久性。特殊シラン化合物が浸透することにより形成されたセラミック吸水防止層は優れた耐久性を示し、長期にわたり吸水防止効果を発揮します。超低汚染性。陶磁器タイル表面に形成された架橋セラミック層が汚れを寄せ付けず、優れた低汚染性を発揮します。エフロレッセンス防止。セラミック吸水防止層が裏面からの水廻りによる目地部のエフロレッセンスの発生を抑制します。質感維持。モルタル目地及びタイル表面の質感・風合いを損なうことなく、自然な仕上りを提供します。従来のタイル樹脂クリヤートップコートのように、目地が塗れ色になったり、陶磁器タイル表面の質感が変化する等の問題がありません。
用途磁器タイル、せっ器タイル壁面等の改装。(ラスタータイルには使用できません)
主成分特殊シラン化合物
塗装吹付、ローラー、刷毛
危険等級Ⅲ
色調透明(浸透型)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
つや艶消し
『塗料』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。