多用途 :「室内塗料」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
ホワイト系
ホワイト系(2)
環境性能:環境汚染物質であるVOCは1%未満を実現。 安全で人に優しい塗料です。 優れた隠ぺい性、仕上り性:優れた隠ぺい(かぶり良さ)と仕上り性が、室内空間を美し く演出します。 優れた汚染除去性・防かび、防藻性:架橋塗膜構造を持つため汚れが内部に浸透しにくく、簡単にこれを拭き取ることができます。また、かびや藻等の微生物汚染に対しても優れた抵抗性があり、いつまでも美しく清潔な環境の維持に役立ち ます。 優れた密着性:反応硬化した架橋塗膜は、各種下地や各種旧塗膜に対して優れた密着性を示します。このため、塗り替えにおいては、旧塗膜が活膜であれば、シーラーを施すことなく直接施工できます。 優れた透湿性:塗膜には透湿性能があるため、塗膜の膨れ、はがれを防止します。 ヤニ止め:特殊な架橋塗膜構造により、汎用水性塗料に比べ、ヤニの影響を低減化し、軽微なヤニであれば抑制することができます。一度小面積で試し塗りをして確認してください。
用途建築物の内外壁、内部天井、軒天 建築物内部及び非雨掛かりの外部の鉄扉、門扉、手摺など 主な用途鉄、天井、外壁 希釈剤清水 塗布方法吹付、刷毛、ローラー 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 特性密着性、防藻、防カビ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(4kg)ほか
5,498 税込6,048
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【オーダー】調色 水性エコファイン エスケー化研 カスタマイズ可
環境性能:環境汚染物質であるVOCは1%未満を実現。 安全で人に優しい塗料です。 優れた隠ぺい性、仕上り性:優れた隠ぺい(かぶり良さ)と仕上り性が、室内空間を美し く演出します。 優れた汚染除去性・防かび、防藻性:架橋塗膜構造を持つため汚れが内部に浸透しにくく、簡単にこれを拭き取ることができます。また、かびや藻等の微生物汚染に対しても優れた抵抗性があり、いつまでも美しく清潔な環境の維持に役立ち ます。 優れた密着性:反応硬化した架橋塗膜は、各種下地や各種旧塗膜に対して優れた密着性を示します。このため、塗り替えにおいては、旧塗膜が活膜であれば、シーラーを施すことなく直接施工できます。 優れた透湿性:塗膜には透湿性能があるため、塗膜の膨れ、はがれを防止します。 ヤニ止め:特殊な架橋塗膜構造により、汎用水性塗料に比べ、ヤニの影響を低減化し、軽微なヤニであれば抑制することができます。一度小面積で試し塗りをして確認してください。
用途建築物の内外壁、内部天井、軒天 建築物内部及び非雨掛かりの外部の鉄扉、門扉、手摺など 白/調色対応品 規格JIS K 5660 つや有合成樹脂エマルションペイント 主成分アクリル樹脂エマルション 塗布面積(m2/缶)53~64 主な用途鉄、天井、外壁 希釈剤清水 塗布方法吹付、刷毛、ローラー 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、スレート板、せっこうボード、各種旧塗膜等、鉄部(建築物内部及び非雨掛かりの外部) 特性密着性、防藻、防カビ 関連資料2017塗料用標準色J版(2.0MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能不燃材料: NM-8585、準不燃材料: QM-9816、難燃材料: RM-9364 サービス分類オーダー・加工
1缶
6,460 税込7,106
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング