多用途 :「ドラム缶 エアー」の検索結果
特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「色」から絞り込む

イエロー系(2)

オレンジ系(2)

グリーン系(2)

シルバー系(1)

ブラック系(2)

ブルー系(2)

ホワイト系(2)

レッド系(2)

透明(クリア)(2)
乾燥が早く、塗装作業性に優れています。
スプレー塗装から浸漬塗装まで対応可能です。
フタル酸樹脂塗料の中でも経済的に優れています。
用途産業機械、建設資材、ボンベ、ドラム缶、各種金属製品等。
特性速乾
引火点(℃)25.0(ルチールホワイト)
粘度80KU(ルチールホワイト)
主な用途金属
膜厚(μm)(エアスプレー時)25~30、(エアレス時)30~35、(ディッピング<浸漬>)15~20
不揮発分62.0%(ルチールホワイト)
密度1.23(ルチールホワイト)
希釈剤ニューサンスピードシンナー
塗布方法エアスプレー、エアレス、ディッピング(浸漬)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)(エアスプレー時)23~25、(エアレス時)20~25、(ディッピング<浸漬>)20~25
混合比1液型
塗り重ね可能時間(時間)最小/2時間以上、24時間以上(23℃)、最大/7日間(23℃)
乾燥時間指触/12分(23℃)、指圧/5時間(23℃)、完全硬化/7日間(23℃)、強制/-
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)(エアスプレー時)130~150、(エアレス時)150~180、(ディッピング<浸漬>)80~100
適合下塗りAPプライマー、Mプライマー、メタルエポプライマー
乾燥が早く、塗装作業性に優れています。
一般的なアクリルラッカー塗料の約2倍の膜厚が得られます。
各種素材・下地に対する密着性に優れています。
リコート性に優れており、フタル酸樹脂塗料のようなチヂミの心配がありません。
用途産業機械、建設資材、ボンベ、ドラム缶、内・外部用機器類、内外部用金属製品等。
使用場所屋内外兼用
特性速乾
引火点(℃)23.5(ルチールホワイト)
粘度80KU(ルチールホワイト)
主な用途金属
膜厚(μm)(エアスプレー時)30~35、(エアレス時)35~40、(ディッピング<浸漬>)15~20
不揮発分56.0%(ルチールホワイト)
密度1.20(ルチールホワイト)
希釈剤アクリフレックスシンナー
塗布方法エアスプレー、エアレス、ディッピング(浸漬)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)(エアスプレー時)40~50、(エアレス時)30~40、(ディッピング<浸漬>)30~50
混合比1液型
塗り重ね可能時間(時間)最小/1以上(23℃)、最大/-
乾燥時間指触/12分(23℃)、指圧/1時間(23℃)、完全硬化/5日以上(23℃)、強制/30分(60℃)
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)(エアスプレー時)180~220、(エアレス時)200~270、(ディッピング<浸漬>)70~120
適合下塗りAPプライマー、Mプライマー、メタルエポプライマー
『塗料』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。