3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
アイボリー系
アイボリー系(1)
イエロー系
イエロー系(2)
オレンジ系
オレンジ系(1)
カーキ系
カーキ系(1)
グリーン系
グリーン系(2)
グレー系
グレー系(1)
ブラック系
ブラック系(2)
ブルー系
ブルー系(2)
ホワイト系
ホワイト系(2)
レッド系
レッド系(2)
イサム塗料ユニプラPPエコ
PP・ABS等の各種プラスチック素材に対して1コートで優れた付着性を示します。 水・油・薬品等に対して強い抵抗力を持っています。 乾燥が早く、塗装作業性に優れています。 鉛・クロムなど有害な重金属、エチルベンゼンを含んでいません。 PRTR法に対応しています。
用途自動車・産業機械等の樹脂成型品。 特性耐水、耐油、耐薬品、速乾 引火点(℃)28.5(ルチールホワイト) 適合材PP、ABS、AES、FRP、アクリルなど 粘度71KU(ルチールホワイト) 主な用途金属、プラスチック 膜厚(μm)10~15 不揮発分54.0%(ルチールホワイト) 密度1.16(ルチールホワイト) 希釈剤ユニプラPPエコシンナー 塗布方法エアスプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)60~100 混合比1液型 塗り重ね可能時間(時間)最小/30分以上(23℃)、最大/- 乾燥時間指触/5~10分(23℃)、指圧/25~30分(23℃)、完全硬化/24時間以上(23℃)、強制/30分(60℃) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)100~150
1缶(4kg)
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

「即効性」「持続性」に優れた消臭効果 暗所でも効果を発揮する「広適用性」 室内の「環境性」を高める抗菌性・抗カビ性 施工における「安全性」を追求した低VOC、F☆☆☆☆ 安易な施工を可能にした「塗装作業性」
用途屋内壁(モルタル、プラスターボード、ケイカル板、ビニールクロスなど) 塗布方法ローラー、刷毛 危険物の類別非危険物
1缶(4kg)
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

設備条件・環境条件により、自然乾燥から強制乾燥まで対応可能です。 非常に硬い塗膜でありながら、適度な柔軟性を持っています。 耐薬品性・耐溶剤性に優れています。 (一社)日本水道協会規格JWWA K135に適合しています。
用途産業機械、工作機械、各種金属製品等。 特性耐薬品、耐溶剤 クリヤー 主な用途金属 膜厚(μm)30~35 希釈剤エポロ500シンナー 塗布方法エアスプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)60~90 混合比2液(3:1) 塗り重ね可能時間(時間)最小/16(23℃)、最大/72(23℃) 可使時間(時間)5(23℃) 乾燥時間指触/40分(23℃)、指圧/2時間(23℃)、完全硬化/4日間(23℃)、強制/20分(80℃) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~120(各回) 適合下塗りエポロ500プライマー、エポロ500サーフェサー、エポロZプライマー
1缶(4kg)
19,980 税込21,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング