多用途 :「下塗り材」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
ホワイト系
ホワイト系(1)
その他
その他(1)
ファインウレタンの使いやすさで、弾性形になります。塗料用シンナーで希釈できる、使い易さを追求したウレタン樹脂エナメルです。硬化剤を替えるだけで弾性形になります。基本色ホワイトの塗料液、硬化剤のセット販売品です。【ファインウレタンU100の特長】。1.ウレタン架橋による緻密な塗膜を形成し、高い耐候性を有します。2.藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。3.かぶり(隠ぺい性)が抜群で、肉持ちの良い塗膜が得られます。4.塗料用シンナーAで希釈するタイプですので、改修時に下地を気にせず安心してご使用いただけます。また臭気がやわらかく、作業環境にもやさしい塗料です。5.外壁、鉄部、FRP、硬質塩ビ部、木部などの新設、塗り替えと幅広く使用できます。6.水蒸気透過性にすぐれており、結露から建物をまもります。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。
用途《適用下地》。セメント素地(コンクリート・モルタル)、木部、ALC、PC板。《用途》。戸建住宅・マンション・商業施設など。《適用下塗り塗料》。DANフィラーエポS、DANファイラーエポ、DANタイル中塗り。《適用主材》。タイルラックEMA-100-Sベース100K、タイルラックシリカ-Sベース、 セット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg ホワイト 荷姿石油缶+硬化剤専用缶セット 塗り面積(m2)1缶当たり:115 機能ひび割れ追従性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ JIS規格JIS A 6909 希釈剤塗料用シンナーA 施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー 危険等級 乾燥時間(時間)塗り重ね:2時間以上(23℃) 工程上塗り 溶剤水性/溶剤:弱溶剤系 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量6442mL 希釈率(%)5~10 混合比塗料液:硬化剤=9:1(重量比) 関連資料※製品使用説明書(0.03MB) ※製品カタログ(0.65MB) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13 塗回数2 塗料タイプ弾性ターペン可溶2液形ウレタン樹脂エナメル塗料
1セット(15kg)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

ファインウレタンの使いやすさで、弾性形になります。塗料用シンナーで希釈できる、使い易さを追求したウレタン樹脂エナメルです。硬化剤を替えるだけで弾性形になります。弾性ファインウレタンU100 専用硬化剤の単品販売品です。【ファインウレタンU100の特長】。1.ウレタン架橋による緻密な塗膜を形成し、高い耐候性を有します。2.藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。3.かぶり(隠ぺい性)が抜群で、肉持ちの良い塗膜が得られます。4.塗料用シンナーAで希釈するタイプですので、改修時に下地を気にせず安心してご使用いただけます。また臭気がやわらかく、作業環境にもやさしい塗料です。5.外壁、鉄部、FRP、硬質塩ビ部、木部などの新設、塗り替えと幅広く使用できます。6.水蒸気透過性にすぐれており、結露から建物をまもります。塗料液 13.5kg用硬化剤1.5kg、塗料液3.6kg用0.4kgがあります。
用途《適用下地》。セメント素地(コンクリート・モルタル)、木部、ALC、PC板。《用途》。戸建住宅・マンション・商業施設など。《適用下塗り塗料》。DANフィラーエポS、DANファイラーエポ、DANタイル中塗り。《適用主材》。タイルラックEMA-100-Sベース100K、タイルラックシリカ-Sベース、 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 色相無色透明 混合比塗料液:硬化剤=9:1(重量比) 関連資料※製品使用説明書(0.03MB) ※製品カタログ(0.65MB) 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ弾性ターペン可溶2液形ウレタン樹脂エナメル塗料
1缶(0.4kg)ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファインウレタンの使いやすさで、弾性形になります。塗料用シンナーで希釈できる、使い易さを追求したウレタン樹脂エナメルです。硬化剤を替えるだけで弾性形になります。弾性ファインウレタンU100 ニッペ推奨 標準色のセット販売です。【ファインウレタンU100の特長】。1.ウレタン架橋による緻密な塗膜を形成し、高い耐候性を有します。2.藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。3.かぶり(隠ぺい性)が抜群で、肉持ちの良い塗膜が得られます。4.塗料用シンナーAで希釈するタイプですので、改修時に下地を気にせず安心してご使用いただけます。また臭気がやわらかく、作業環境にもやさしい塗料です。5.外壁、鉄部、FRP、硬質塩ビ部、木部などの新設、塗り替えと幅広く使用できます。6.水蒸気透過性にすぐれており、結露から建物をまもります。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。
用途《適用下地》。セメント素地(コンクリート・モルタル)、木部、ALC、PC板。《用途》。戸建住宅・マンション・商業施設など。《適用下塗り塗料》。DANフィラーエポS、DANファイラーエポ、DANタイル中塗り。《適用主材》。タイルラックEMA-100-Sベース100K、タイルラックシリカ-Sベース、 セット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg 荷姿石油缶+硬化剤専用缶セット 塗り面積(m2)1缶当たり:115 機能ひび割れ追従性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ JIS規格JIS A 6909 希釈剤塗料用シンナーA 施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー 危険等級 乾燥時間(時間)塗り重ね:2時間以上(23℃) 工程上塗り 溶剤水性/溶剤:弱溶剤系 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)5~10 混合比塗料液:硬化剤=9:1(重量比) 関連資料※製品使用説明書(0.03MB) ※製品カタログ(0.65MB) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13 塗回数2 塗料タイプ弾性ターペン可溶2液形ウレタン樹脂エナメル塗料
1セット(15kg)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)