用途鉄部・木部(特に人の手が触れやすい個所)特性防カビ仕様3分つや/5分つや/つやあり、なし/抗菌/強力防かび/強力防かび抗菌塗り面積(m2)100(15kg缶1つあたり)主な用途木、鉄塗装ローラー、はけ使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地建物内部の鉄部・木部(ドア枠・扉・手すりなど)油性 or 水性水性関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 ※製品カタログ(1.92MB)サービス分類オーダー・加工
用途建築物の内外部鉄部、木製の付帯部のなどの上塗りとして使用します。主な用途木、鉄希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類適応下地木、鉄、非鉄金属面(コンクリート、モルタル等のアルカリ性素材への塗装は避けてください。)希釈率(%)2~7油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)16以上(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12塗回数2回
用途建築物の内外部鉄部、木製の付帯部のなどの上塗りとして使用します。主な用途木、鉄希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類適応下地木、鉄、非鉄金属面(コンクリート、モルタル等のアルカリ性素材への塗装は避けてください。)希釈率(%)2~7油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)16以上(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12塗回数2回
JIS K 5516 1種に合格しています。
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆、室内使用制限のないSOP(合成樹脂調合ペイント)
鉛などの重金属を使わない環境配慮形合成樹脂調合ペイント。
下塗りにF☆☆☆☆のJIS K 5674(鉛・クロムフリーさび止めペイント)「速乾PZヘルゴンエコ」を使用することにより、環境配慮形鉛・クロムフリーの塗装仕様を実現しました。
レベリング性に優れており、美しい仕上がり感が得られます。
用途建築物の内外部鉄部、木製の付帯部などの上塗り色ホワイト(新)特性速乾、さび止め主な用途木、鉄希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)2~7油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)16以上(23℃)関連資料※製品カタログ(0.38MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12塗回数2
色ホワイト特性耐水、耐アルカリ主な用途モルタル、コンクリート、ブロック、木部、鉄部、硬質塩ビ、かき落しモルタル希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16kg希釈率(%)0~7(はけ・ウールローラー)、5~10(エアレススプレー)油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃)関連資料※製品カタログ(2.25MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15(はけ・ウールローラー)、0.14~0.16(エアレススプレー)塗回数2