4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
ホワイト系
ホワイト系(2)
その他
その他(2)
関西ペイントビニデラックス300S
VOCをほとんど含まない、日塗工目標基準(1.0%以下)に適合 する製品です。 ハケ塗りがすぐれ、ハケ目が少ない肌触りの良い美しい均一な 塗面が得られます。 ハケ塗り以外に、ローラー塗りも可能で作業性が優れます。 トマリが良く、底艶のない、シックな仕上げになります。 ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼンは 配合していません。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
用途コンクリート、モルタル、石こうボード、ALC、木毛セメント板、木、合板類 主成分アクリル樹脂エマルション塗料 仕上平 滑 比重塗料:1.43(白)、溶剤:1(上水) 主な用途モルタル、コンクリート 希釈剤上水 希釈はけ、ローラー、 5~15% エアスプレー 20~30% 危険物の類別非危険物 光沢つや消し 特性防火 適合下塗りVPシーラー、EPシーラー、エコデラシーラー、エコカチオンシーラー 塗装間隔23℃:最短2時間最長7日 加熱残分(%)54 標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.013 エアスプレー 0.16
1缶(4kg)ほか
5,998 税込6,598
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

神東塗料水性スペースエース
エコ商品
・水性でありながらフタル酸樹脂系塗料と同等の作業性を有しています。 ・塗膜の粘着性が少なく耐汚染性に優れています。 ・乾燥が早く、1日で2回塗りが可能です。 ・ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ ・鮮映性のあるきめ細かな仕上り感が得られます。 ・水系塗料ですから塗装後の臭気もほとんどありません。 ・艶有タイプは防火認定材料です。 ・艶あり、5分艶、3分艶を揃えています。
用途居室内鋼製建具、居室内木製建具、鉄扉、手摺、一般鉄部、コンクリート、モルタル、各種ボード等内外壁など 主成分非トルエン・キシレン塗料 主な用途木、鉄、外壁、モルタル、コンクリート 使用場所屋外 建築基準法F☆☆☆☆ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防火、耐汚染性
1缶(4kg)ほか
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)水性ファインSi
内外部の鉄部塗装が可能です。水性塗料なので環境にもやさしく、臭いも心配ありません。低汚染性で防藻・防カビ機能を有し、美観を維持します。
用途一般鉄部、硬質塩ビ、FRP部、サイディングボード面、コンクリート、モルタル面。 規格防火材料認定番号NM-8585(塗料塗装/不燃材料):QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料) 主な用途鉄、モルタル、コンクリート 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性防藻、防カビ 関連資料(1.48MB) 適合下塗り1液水性デクロ、パーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー
1缶(15kg)
21,980 税込24,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

SFSI 【オーダー】調色 水性ファインSi ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
内外部の鉄部塗装が可能です。 水性塗料なので環境にもやさしく、臭いも心配ありません。 低汚染性で防藻・防カビ機能を有し、美観を維持します。
用途一般鉄部、硬質塩ビ、FRP部、サイディングボード面、コンクリート、モルタル面。 特性防藻、防カビ 仕様3分つや/5分つや/7分つや/つやあり、強力防かびなし/強力防かびあり 適合規格防火材料認定番号:NM-8585(塗料塗装/不燃材料)、QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料) 塗り面積(m2)125~188(15kg缶1つあたり) 主な用途鉄、モルタル、コンクリート 指触乾燥時間(分)5~10℃:40、23℃:15、30℃:10 塗装はけ、ウールローラー 乾燥時間(時間)(塗り重ね)5~10℃:6以上、23℃:3以上、30℃:3以上 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 適応下地新設下地:鉄部・金属系下地、コンクリート・窯業サイディングボードなど、改修下地:上記各種素材面の各種旧塗膜 希釈率(%)0~5 油性 or 水性水性 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 ※製品カタログ(1.48MB) サービス分類オーダー・加工
1缶
11,900 税込13,090
4日以内出荷