「色」から絞り込む

アイボリー系(2)

イエロー系(1)

グリーン系(2)

グレー系(1)

ピンク系(1)

ブラウン系(1)

ブルー系(2)

ホワイト系(4)

レッド系(2)

その他(1)
色をもっと見る
ローラーでかんたんに塗れるあんしん素材の珪藻土。天然の珪藻土を主成分とした、人にやさしい塗料タイプの壁材です。揮発性有機化合物(シンナー)を使用しない水性タイプです。センイ壁やジュラク壁の上にも、ローラーで塗ることができます。コテ刷毛、刷毛でも塗れます。調湿・脱臭効果があり、快適なお部屋づくりにおすすめです。
用途内装壁用(風呂場を除く)
エコマーク認定認定
塗布方法ローラー(中毛)
危険物の類別非危険物
エコマーク認定番号20 126 001
手で塗れて、簡単にしっくい風の質感や風合いを出すことができます。マスマチックローラーや左官ゴテでの塗装も可能。屋内外で使用でき、耐候性に優れます。防カビ剤・防藻剤の配合により、長時間カビ、藻、コケの発生を防ぎます。「アサヒペン水性多用途ペイントマットカラー」各色を混ぜ合わせることで様々な色調に仕上がります。容量比で最大2.5%まで水性多用途ペイントマットカラーを混ぜることができます。(2Lの場合約50ml 、5Lの場合約125ml※混ぜにくい場合は別容器に小分けして混ぜ合わせて下さい。)
用途屋内外のコンクリート、スレート、ブロック、木部などの壁、天井、へい、ビニールカベ紙、せんい壁など。
主な用途屋内外のコンクリート、スレート、ブロック、木部などの壁、天井、へい、ビニールカベ紙、せんい壁など
色ホワイト
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防カビ剤、防藻剤、水
乾燥時間(時間)夏季:約3/冬期:約6
塗り重ね可能時間(時間)夏季:4以上/冬期:8以上
標準塗り面積(1回塗り)(m2)2L:4.4(タタミ約3枚)/5L:11(タタミ約7枚)
危険物の類別非危険物
珪藻土を配合した調湿・結露防止・脱臭効果がある高機能塗料です。
ムラを楽しむ。
上塗りの塗り方・なで方で異なる模様に仕上がります。
有害な化学物質・石綿(アスベスト)等を一切使用していない人にやさしい水系の塗料。
施工後、ホルムアルデヒド等の有害なガスの発生はありません。安心してご使用いただけます。
用途内装壁専用(風呂場を除く)。
主な用途室内カベ
成分アクリルエマルション、珪藻土、顔料他
内容量(g)下塗剤:1000、上塗剤:1000
使用の目安下塗剤:約5m2、上塗剤:約5m2
乾燥時間(時間)下塗剤:3、上塗剤:24
適応下地砂壁・ジュラク壁・センイ壁・ビニール壁紙・しっくい・コンクリート・モルタル・石こうボード・合板
適応外下地布壁紙・紙壁紙・ガラス・プラスチック・各種金属・タイル・外壁、床、お風呂場・高温になったり、炎が発生する場所。
標準装備品アクドメール、中毛ローラー、ハケ、コテバケ、スムーディ
危険物の類別非危険物
デザイン、質感、色彩のバリエーションに優れた、空間演出に幅広く応用できる土壁の風合いを持つ新型装飾仕上塗材です。
用途住宅・マンション・店舗・事務所の内外装
主成分アクリル樹脂
主な用途内外装
使用場所屋内外兼用
適応下地コンクリート、セメントモルタル、PC部材、ALCパネル、GRC板、押出成形セメント板、各種乾式ボード類、金属パネル、各種旧塗膜(活膜)など
関連資料仕様
初めてでも安心、買ってすぐに珪藻土が塗れます!
天然の珪藻土を主成分とした、人にやさしい塗料タイプの壁材です。
揮発性有機化合物(シンナー)を使用しない水性タイプです。
センイ壁やジュラク壁の上にも、ローラーで塗ることができます。
調湿・脱臭効果があり、快適なお部屋づくりにおすすめです。
用途内装壁用(風呂場を除く)、トイレの塗り替え
セット内容かんたん・あんしん珪藻土1.5kgパック、ローラー、トレイ、施工手順書、養生用マスカー(550mm×12.5m)、マスキングテープ(18mm×18m)、ハケ
主成分アクリルエマルション、珪藻土、顔料、他
使用の目安3~4m2
適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W250mm×H90mm×D360mm
塗布方法ローラー(中毛)
乾燥時間(時間)1回目:約2時間、2回目:約12時間(20℃)
危険物の類別非危険物
不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地
乾燥時間1回目:2時間、2回目:12時間(20℃)
ブロック塀に直塗りOK。素朴な風合いの外装材。
用途目地部にへこみがある既設ブロック塀など
主な用途塀
主成分ex.シーラー:アクリルエマルション、目地処理材:土・炭素繊維、上塗材:砂・土・炭素繊維
セット内容ex.シーラー1袋、目地処理材1セット、上塗材1セット
使用方法【ex.シーラー】ウールローラーで塗布。【目地処理材】1:標準加水両の8割の水と「合成樹脂エマルション」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「目地処理材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。【上塗材】1:標準加水両の8割の水を入れる。1:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「上塗材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。4:塗りつけ。
正味質量(g)ex.シーラー:400/袋、目地処理材:基材2200/袋、合成樹脂エマルション500/袋、上塗材:基材15000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋
塗布面積(m2)2
危険物の類別非危険物
適応下地セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ex.シーラーの塗布)
塗布厚さ(mm)上塗材:3.0(模様付けにより異なる)
標準加水量目地材:0.25L/袋、上塗材:1.3L/袋
1セット(19.6kg)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
ブロック塀に直塗りOK。素朴な風合いの外装材。
用途目地部にへこみがない新設ブロック塀など
主な用途塀
主成分ex.シーラー:アクリルエマルション、上塗材:砂・土・炭素繊維
セット内容ex.シーラー1袋、上塗材1セット
使用方法【ex.シーラー】ウールローラーで塗布。【上塗材】1:標準加水両の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「上塗材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。4:塗りつけ。
正味質量(g)ex.シーラー:400/袋、上塗材:基材15000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋
塗布面積(m2)2
危険物の類別非危険物
適応下地セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ex.シーラーの塗布)
塗布厚さ(mm)上塗材:3.0(模様付けにより異なる)
標準加水量上塗材:1.3L/袋
1セット(16.9kg)
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
ブロック塀に直塗りOK。素朴な風合いの外装材。
用途目地部にへこみがある既設ブロック塀など
主な用途塀
主成分ex.シーラー:アクリルエマルション、目地処理材:土・炭素繊維、上塗材:砂・土・炭素繊維
セット内容ex.シーラー1袋、目地処理材1セット、上塗材1セット、SKセレクトカラー1袋
使用方法【ex.シーラー】ウールローラーで塗布。【目地処理材】1:標準加水両の8割の水と「合成樹脂エマルション」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「目地処理材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。【上塗材】1:標準加水両の8割の水を入れる。1:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「上塗材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。4:塗りつけ。
正味質量(g)ex.シーラー:400/袋、目地処理材:基材2200/袋、合成樹脂エマルション500/袋、上塗材:基材15000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋
塗布面積(m2)2
危険物の類別非危険物
適応下地セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ex.シーラーの塗布)
塗布厚さ(mm)上塗材:3.0(模様付けにより異なる)
標準加水量目地材:0.25L/袋、上塗材:1.3L/袋
ブロック塀に直塗りOK。素朴な風合いの外装材。
用途目地部にへこみがない新設ブロック塀など
主な用途塀
主成分ex.シーラー:アクリルエマルション、上塗材:砂・土・炭素繊維
セット内容ex.シーラー1袋、上塗材1セット、SKセレクトカラー1袋
使用方法【ex.シーラー】ウールローラーで塗布。【上塗材】1:標準加水両の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「上塗材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。4:塗りつけ。
正味質量(g)ex.シーラー:400/袋、上塗材:基材15000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋
塗布面積(m2)2
危険物の類別非危険物
適応下地セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ex.シーラーの塗布)
塗布厚さ(mm)上塗材:3.0(模様付けにより異なる)
標準加水量上塗材:1.3L/袋
ブロック塀に直塗りOK。滑らかな肌合いの外装材。
主成分ex.シーラー:アクリルエマルション、目地処理材:土・炭素繊維、上塗材:砂・土・パルプ・繊維
セット内容ex.シーラー1袋、目地処理材1セット、上塗材1セット
使用方法【ex.シーラー】ウールローラーで塗布。【目地処理材】1:標準加水両の8割の水と「合成樹脂エマルション」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「目地処理材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。【上塗材】1:標準加水両の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「上塗材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。4:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後
正味質量(g)ex.シーラー:400/袋、目地処理材:基材2200/袋、合成樹脂エマルション500/袋、上塗材:基材9000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋
塗布面積(m2)2
危険物の類別非危険物
適応下地セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ex.シーラーの塗布)
塗布厚さ(mm)上塗材:2.0(模様付けにより異なる)
標準加水量目地処理材:0.25L/袋、上塗材:1.2L/袋
1セット(13.6kg)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
ブロック塀に直塗りOK。滑らかな肌合いの外装材。
主成分ex.シーラー:アクリルエマルション、目地処理材:土・炭素繊維、上塗材:砂・土・パルプ・繊維
セット内容ex.シーラー1袋、目地処理材1セット、上塗材1セット、SKセレクトカラー1袋
使用方法【ex.シーラー】ウールローラーで塗布。【目地処理材】1:標準加水両の8割の水と「合成樹脂エマルション」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「目地処理材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。【上塗材】1:標準加水両の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「上塗材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。4:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後
正味質量(g)ex.シーラー:400/袋、目地処理材:基材2200/袋、合成樹脂エマルション500/袋、上塗材:基材9000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋
塗布面積(m2)2
危険物の類別非危険物
適応下地セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ex.シーラーの塗布)
塗布厚さ(mm)上塗材:2.0(模様付けにより異なる)
標準加水量目地処理材:0.25L/袋、上塗材:1.2L/袋
塗り壁の調湿機能を損なわず、簡単にリフォームできます。塗り壁のお部屋は、リフォーム時に廃材が少なくて、工事も簡単なエコリフォームの提案が出来ます。塗り壁の質感と吸放湿性などの機能はそのままキープ。アク・シミなどの汚れもキレイにリフォーム。
用途アク・シミ止め
主成分アクリルエマルション
使用方法1:「エコ美ウォールベース液」と「SKセレクトカラー」を撹拌機で混ぜる。2:ウールローラーで塗布。(2回または3回塗り以上)※2回・3回目以降は指触乾燥後
正味質量(g)ベース液2000/袋、SKセレクトカラー150/袋
危険物の類別非危険物
塗布面積(m2/セット)5~7
塗り壁の調湿機能を損なわず、簡単にリフォームできます。塗り壁のお部屋は、リフォーム時に廃材が少なくて、工事も簡単なエコリフォームの提案が出来ます。塗り壁の質感と吸放湿性などの機能はそのままキープ。アク・シミなどの汚れもキレイにリフォーム。
用途アク・シミ止め
主成分アクリルエマルション
危険物の類別非危険物
塗布面積(m2/セット)5~7
豊かな表情で、優れた機能をもつ磨き壁が室内をあざやかに彩ります。左官の技と素材が織り成す模様を、丹念に磨き上げる。表面に反照される光が柔らかな空間の広がりを演出します。高級感や意匠性が求められるホテルやマンション、オフィスビルのエントランス、商業施設の内装など、さまざまなシーンをより魅力的に、美しく彩ります。ホルムアルデヒドや悪臭を吸着分解する機能も備えていますので、快適で心地よい環境づくりにも、大いにお役立ていただけます。
用途ホルムアルデヒド吸着、悪臭吸着・分解
主成分アクリルエマルション
セット内容ベース材1缶+仕上材1缶
使用方法1:「ベース材」に「SKセレクトカラー」を加え、リシンマザールで撹拌する。2:塗りつけ。3:「仕上材」に「SKセレクトカラー」を加え、リシンマザールで撹拌する。4:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後。5:サンダーで磨く。(400、1000、2000メッシュの順)
正味質量(g)ベース材3800/缶、仕上材4500/缶、SKセレクトカラー150/袋
危険物の類別非危険物
適応下地石膏ボード(下地処理が必要)
塗布面積(m2/袋)6.6(ベース材1缶+仕上材1缶+SKセレクトカラー2袋)
塗布厚さ(mm)1.0~1.5(ベース材0.5+仕上材0.5~1.0)(模様付けにより異なる)
1セット(8300g)
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
豊かな表情で、優れた機能をもつ磨き壁が室内をあざやかに彩ります。左官の技と素材が織り成す模様を、丹念に磨き上げる。表面に反照される光が柔らかな空間の広がりを演出します。高級感や意匠性が求められるホテルやマンション、オフィスビルのエントランス、商業施設の内装など、さまざまなシーンをより魅力的に、美しく彩ります。ホルムアルデヒドや悪臭を吸着分解する機能も備えていますので、快適で心地よい環境づくりにも、大いにお役立ていただけます。
用途ホルムアルデヒド吸着、悪臭吸着・分解
主成分アクリルエマルション
セット内容ベース材2缶+仕上材2缶+カラー4本
使用方法1:「ベース材」に「SKセレクトカラー」を加え、リシンマザールで撹拌する。2:塗りつけ。3:「仕上材」に「SKセレクトカラー」を加え、リシンマザールで撹拌する。4:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後。5:サンダーで磨く。(400、1000、2000メッシュの順)
正味質量(g)ベース材3800/缶、仕上材4500/缶、SKセレクトカラー150/袋
危険物の類別非危険物
適応下地石膏ボード(下地処理が必要)
塗布面積(m2/袋)6.6(ベース材1缶+仕上材1缶+SKセレクトカラー2袋)
塗布厚さ(mm)1.0~1.5(ベース材0.5+仕上材0.5~1.0)(模様付けにより異なる)
『塗料』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。