絞り込み
  • 色イエロー系(4)
  • 色オレンジ系(2)
  • 色グリーン系(2)
  • 色シルバー系(1)
  • 色ホワイト系(2)
  • 色レッド系(4)
  • 色透明(クリア)(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(3)
  • 使用場所屋外(2)
水性or油性
  • 油性(1)
特性
  • 耐候
  • その他(3)
  • ツヤ消し(1)
  • 夜光・蛍光(44)
  • 耐久・耐摩耗(2)
  • 耐薬品(1)
  • 速乾(3)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(4)
  • マーキング(2)
  • 木部(1)
  • (1)
  • 鉄部(1)
主成分
  • その他(1)
  • ウレタン(1)
その他・ウレタン
ブランド
  • シンロイヒ(5)
  • アサヒペン(1)
シンロイヒ・アサヒペン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
イエロー系
イエロー系(4)
オレンジ系
オレンジ系(2)
グリーン系
グリーン系(2)
シルバー系
シルバー系(1)
ホワイト系
ホワイト系(2)
レッド系
レッド系(4)
透明(クリア)
透明(クリア)(1)
高耐久蛍光塗料スプレー アサヒペン高耐久蛍光塗料スプレーアサヒペン(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(300mL)
当日出荷から5日以内出荷
鮮やかな蛍光色に仕上がります。 耐候性が良好で、屋外使用でも色飛びしにくく、長期間色調を保持します。
塗り面積(m2)0.7~1.0(タタミ0.4~0.6枚分)主な用途木部・鉄部・プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)・発泡スチロール・紙・コンクリート標準重ね塗り回数(回)2危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL光沢ツヤ消し油性 or 水性油性特性耐候性乾燥時間夏期/15分~30分・冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性塗料タイプ合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
ルミノエコカラースーパー シンロイヒルミノエコカラースーパーシンロイヒ
14,980税込16,478
1缶(1kg)ほか
11日以内出荷
環境に優しい水系の蛍光塗料です。F☆☆☆☆を取得。対候性に優れているため、屋外で使用できる。水系なので溶剤の臭いがなく、臭いを嫌う屋内でも使用できる。レベリング性がよく、刷毛やローラー塗装も簡単にできる。水系のシーラー、プライマーとの組み合わせで水系の塗装仕様ができる。
用途先端障壁の危険表示マーキング、地下駐車場内の車止め、支柱コーナー部への危険表示マーキング、又、入出路部の側壁への視線誘導ライン表示。成分アクリルウレタン使用場所屋内外兼用特性耐候型式・種類水系液性一液性粘度95KU(25℃)主な用途マーキング膜厚(μm)80密度1.12(23℃)希釈剤水道水原材料樹脂系(アクリルウレタン樹脂系)危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10(刷毛ローラー)、10~20(エアスプレー)上塗塗装可能時間2時間(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間指触(20分)半硬化(1時間)顔料蛍光顔料(ホルムアルデヒド非含有)標準使用量(kg/m2/回)0.12
ビームライトエース シンロイヒビームライトエースシンロイヒ
14,980税込16,478
1缶(1kg)ほか
6日以内出荷から12日以内出荷
従来の反射塗料(メーカー商品ビームライトシリーズ)と比べて、倍以上の反射輝度を有しております。 従来の反射塗料の既存色を塗装しても反射光は白っぽく光りましたが、ビームライトエースは反射光が塗装面の色と同じ色に光り、反射するだけでなく色としての視認性の効果も付与しております。 従来の反射塗料は耐候性1~2年でしたが、メーカーの技術により大幅に耐候性が向上致しました。
用途コンクリート高欄、アンダーパス、ガードレール、橋脚など主な用途コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候危険物の性状非水溶性
ルミノエコカラースーパー クリヤー シンロイヒルミノエコカラースーパー クリヤーシンロイヒ
7,998税込8,798
1缶(1kg)ほか
11日以内出荷
ルミノエコカラースーパー専用クリヤーF☆☆☆☆トップコートとして使用する事により光沢を出し、さらに耐候性を良くします。
用途先端障壁の危険表示マーキング、地下駐車場内の車止め、支柱コーナー部への危険表示マーキング、又、入出路部の側壁への視線誘導ライン表示。クリヤー成分合成樹脂特性耐候型式・種類水系液性一液性粘度80KU(25℃)主な用途マーキング膜厚(μm)30希釈剤水道水使用場所屋内原材料樹脂系(シリコン樹脂系)危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10(刷毛ローラー)、10~20(エアスプレー)上塗塗装可能時間2時間(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間指触(20分)半硬化(1時間)標準使用量(kg/m2/回)0.11
ビームライトエース吹付クリヤー シンロイヒビームライトエース吹付クリヤーシンロイヒ
28,980税込31,878
1缶(1kg)ほか
12日以内出荷
従来の反射塗料(メーカー商品ビームライトシリーズ)と比べて、倍以上の反射輝度を有しております。 従来の反射塗料の既存色を塗装しても反射光は白っぽく光りましたが、ビームライトエースは反射光が塗装面の色と同じ色に光り、反射するだけでなく色としての視認性の効果も付与しております。 従来の反射塗料は耐候性1~2年でしたが、メーカーの技術により大幅に耐候性が向上致しました。
用途コンクリート高欄、アンダーパス、ガードレール、橋脚など主な用途コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候危険物の性状非水溶性
ビームライトエース 下塗りシルバー シンロイヒビームライトエース 下塗りシルバーシンロイヒ
29,980税込32,978
1缶(1kg)ほか
12日以内出荷
従来の反射塗料(メーカー商品ビームライトシリーズ)と比べて、倍以上の反射輝度を有しております。 従来の反射塗料の既存色を塗装しても反射光は白っぽく光りましたが、ビームライトエースは反射光が塗装面の色と同じ色に光り、反射するだけでなく色としての視認性の効果も付与しております。 従来の反射塗料は耐候性1~2年でしたが、メーカーの技術により大幅に耐候性が向上致しました。
用途コンクリート高欄、アンダーパス、ガードレール、橋脚など特性耐候シルバー主な用途コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性

蛍光/メタリック塗料』には他にこんなカテゴリがあります

蛍光塗料