スリーボンド
ライン塗料セット フロアライン
プロでなくても簡単に塗装できます。
ローラー付きセットですぐに施工できます。
床専用の塗料で、極めて低粘度のため、簡単に施工が可能です。
初めてでも簡単にできるライン塗料セットです。
用途
駐車場や商業施設の進入路、ピットナンバー、区画線に。
古くなったライン塗装の改修に。
セット内容
スリーロンジーF-250 本剤 1.0kg×1缶、スリーロンジーF-250 硬化剤 0.5kg×1缶、専用溶剤×1缶、ローラー×1本
タイプ
エポキシ樹脂系溶剤タイプ
危険物の類別
非危険物
内容量
1式(4セット)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77456998
FLOORLINESET-WHITE
716-2525
白
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
77457007
FLOORLINESET-YELLOW
716-2522
黄
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません