ライン塗料セット フロアライン
プロでなくても簡単に塗装できます。
ローラー付きセットですぐに施工できます。
床専用の塗料で、極めて低粘度のため、簡単に施工が可能です。
初めてでも簡単にできるライン塗料セットです。
- 用途
- 駐車場や商業施設の進入路、ピットナンバー、区画線に。
古くなったライン塗装の改修に。
- セット内容
- スリーロンジーF-250 本剤 1.0kg×1缶、スリーロンジーF-250 硬化剤 0.5kg×1缶、専用溶剤×1缶、ローラー×1本
- タイプ
- エポキシ樹脂系溶剤タイプ
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1式(4セット)
関連資料:(0.39MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
塗料 の新着商品
カテゴリ


























