特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2液型ウレタン樹脂塗料用硬化剤(B液)
色調透明 タイプB液(共通硬化剤) 指触乾燥時間(分)20(10℃)、15(20℃)、15(30℃) 硬化時間(時間)8(10℃)、6(20℃)、5(30℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 混合比主剤:硬化剤=1:1 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(1kg)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2液型ウレタン樹脂塗料 屋内木部用 上塗主剤のみ
主な用途屋内木部 使用場所屋内 指触乾燥時間(分)20(10℃)、15(20℃)、15(30℃) 硬化時間(時間)8(10℃)、6(20℃)、5(30℃) 危険等級 色調透明 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 混合比主剤:硬化剤=1:1 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(1kg)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

玄々化学工業ユートンアクア
屋外での耐候性が抜群。 屋内での日ヤケ防止効果に優れる。 水性のため不燃性で、引火性がありません。
用途ラティス、ウッドデッキ、木製フェンス・柱、屋外ベンチ、ガーデニングファニチャー、木製遊具、屋内木部全般 特性耐候 使用方法原液(必要であれば水で適宜希釈) 乳白色 主な用途屋内外木部 外観乳白色 完全硬化時間24時間以上(20℃) 塗布方法刷毛、スプレーなど 硬化時間(時間)6以上(20℃) 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 指触乾燥時間(時間)1~2(20℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(1L)ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

玄々化学工業ラックニス
速乾性・ヤニ止め性・肉持ち良好
用途木材の目止め、節止め、下塗り。 木材家具、器具のツヤ出し仕上げ。 楽器の共鳴板等の塗装。 特性速乾、つや出し 硬化時間(分)30(20℃) 主な用途木材 指触乾燥時間(分)10(20℃) 塗布方法刷毛 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 混合比主剤:ニスうすめ液=100:0~20 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)40~60
1缶(400mL)ほか
3,598 税込3,958
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

玄々化学工業ハクラックニス
速乾性・ヤニ止め性・肉持ち良好
用途木材の目止め、節止め、下塗り。 木材家具、器具のツヤ出し仕上げ。 楽器の共鳴板等の塗装。 特性速乾、つや出し 硬化時間(分)30(20℃) 主な用途木材 指触乾燥時間(分)10(20℃) 塗布方法刷毛 色調乳白色 危険物の類別非危険物 混合比主剤:ニスうすめ液=100:0~20 標準塗布量(g/m2)40~60
1缶(400mL)ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1液ポリウレタン 屋外木部用塗料 屋内使用可
用途塗料用シンナーで希釈(10~20%) 主な用途屋内外木部 使用場所屋内外 希釈剤TG-60 硬化時間(時間)8(20℃) 危険等級 色調透明 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比10:1~2 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(4L)ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『ニス/ツヤだし/ステイン』には他にこんなカテゴリがあります