ニス :「床用ニス」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「水性or油性」から絞り込む
水性(1)
油性(2)
ウレタン樹脂使用で耐久性、耐水性にすぐれています。 ウレタン床用ワニスは、衝撃や摩耗に強く、耐熱湯性にすぐれています。また、しょうゆ、ソースや調味料などをこぼしてもあとが付かず、ワックスがけ不要です。
用途各種木部用。 特性耐水、耐熱、耐摩耗、耐久 主な用途木部、床 希釈剤ペイントうすめ液 塗り重ね可能時間(分)16以上(20℃) 危険等級 乾燥時間(時間)(夏期)3~6、(冬期)9~18 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(2L)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強靭なウレタン塗膜を形成しますから耐久性にすぐれ、木部をしっかりまもります。肉持ち感のある美しい仕上がりが得られます。水性ですから、取扱いが簡単で安全です。速乾性でVOC量は少ないですから、においも気になりません。
用途屋内木部、木工品、建具、組立家具、手すり、扉、廻り縁、巾木、床など(高級家具、楽器、美術品には適しません。) 仕様透明、ツヤあり タイプ木製品着色仕上げ剤水性ウレタンエマルション塗料 分類非危険物 主成分ウレタン 主な用途屋内木部・木製品 希釈剤 乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/4~6 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0(通常不要) 特性耐久、速乾 塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)
1缶(300mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しい仕上がりが得られます。水性ですから塗りやすく、取扱いがとても簡単、引火の心配もありません。
用途木工品、木製家具、調度品、建具などの木部。(床を除く) 仕様透明、ツヤあり タイプ木製品着色仕上げ剤アクリルエマルション塗料 分類非危険物 主な用途屋内木部・木製品 希釈剤 乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0(通常不要) 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
1缶(100mL)ほか
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

『ニス/ツヤだし/ステイン』には他にこんなカテゴリがあります