3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シントーファミリー水性ニス
木目を生かした着色とツヤだしが同時にできます。 水性のため取り扱いが簡単で安全です。
用途建具、家具、木工の屋内木塗装に 容量(mL)250 質量(g)505 主成分水性塗料、アクリルエマルション 主な用途屋内木部 塗布面積(m2)1.4~1.8(2回塗り) 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 特性つやだし 乾燥時間1時間 重ね塗り2時間後 (20℃)
1セット(12個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シントーファミリーポリンフロアー
熱、油、摩擦、衝撃に強いつやのあるウレタン塗料です。 塗膜は硬く、耐水、耐薬品性に優れています。
用途屋内の床、廊下、階段、建具、家具、木製品 透明 主成分油性塗料、ウレタン塗料 主な用途木床 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性耐薬品、耐水 乾燥時間2時間 重ね塗り4時間後 (20℃) 危険物の性状非水溶性
1セット(12個)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シントーファミリーステインワニス
着色とツヤ出しが同時にできます。 木目を生かす着色透明仕上げです。
用途建具、家具、床、廊下、木工品などの屋内木部の着色仕上げに 主な用途木床 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性つや出し 危険物の性状非水溶性
1セット(12個)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『ニス/ツヤだし/ステイン』には他にこんなカテゴリがあります