水性ウレタンニス 屋内木部・木製品用和信ペイント9日以内出荷
臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。食品衛生法に適合しているので、菓子皿や箸などの食器にも使用できます。また、お子様のおもちゃや食卓にもお勧めです。(完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)
用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど)乾燥時間(分)90(20℃)塗り面積(m2)18主成分水性ウレタン系エマルション主な用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど)希釈剤水(原液のままでも使用できます)使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗回数2回