3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「特性」から絞り込む
ツヤ出し(3)
耐候(1)
速乾(1)
その他(1)
水彩絵の具やポスターカラー(一部の色を除く)の上に塗っても色がにじまず、美しいツヤに仕上がります。 速乾性で塗りやすい、ツヤあり透明ニスです。
用途屋内の木工品、粘土細工、紙工作、ホビー用品。 透明(クリヤ) 主な用途屋内木部 使用場所屋内用 特性ツヤだし、速乾 乾燥時間(分)夏期/10~20、冬期/20~50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1個(100mL)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性つや出しニススプレー アサヒペン 動画あり
水彩絵の具やポスターカラー(一部の色を除く)の上に塗っても色がにじまず、美しいツヤに仕上がります。 乾性で塗りやすい、ツヤあり透明ニスです。 スプレーなので、簡単に使用できます。 使用後安心して捨てられる、ガス抜きキャップ付。
用途屋内の木工品、粘土細工、紙工作、ホビー用品。 透明(クリヤ) 主な用途屋内木部 使用場所屋内用 特性つや出し 乾燥時間(分)夏期/10~20、冬期/20~50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.135L 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1.1 危険物の性状水溶性
1本(300mL)
2,098 税込2,308
4日以内出荷

アサヒペン水性ニススプレー
エコ商品
屋外にも使用できる水性タイプのニススプレー 着色と美しいツヤだしが同時にできる 着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります 塗膜の耐候性に優れ、屋外にも使用できます 紫外線吸収剤の配合により、素材の変色を抑制します 水性で環境にやさしく、臭いが少ない 非危険物
用途屋内外の木部、木製品(テーブルの天面・床などは除く)、玄関ドア、フェンス、ガーデン用品、工作、ホビー用品など。 容量(mL)300 種類合成樹脂塗料 塗り面積(m2)0.5~0.8(タタミ約0.3~0.5枚分) 主な用途木部、木製品(テーブルの天面・床などは除く)、玄関ドア、フェンス、ガーデン用品、工作、ホビー用品 乾燥時間(時間)夏期/2~3、冬期/3~6 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性艶だし/耐候性/低臭 塗り重ね可能時間(時間)夏期/3以上、冬期/6以上 塗回数2
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『ニス/ツヤだし/ステイン』には他にこんなカテゴリがあります