ツヤだし :「タタミ用」の検索結果
屋外にも使用できる水性タイプのニススプレー
着色と美しいツヤだしが同時にできる
着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります
塗膜の耐候性に優れ、屋外にも使用できます
紫外線吸収剤の配合により、素材の変色を抑制します
水性で環境にやさしく、臭いが少ない
非危険物
用途屋内外の木部、木製品(テーブルの天面・床などは除く)、玄関ドア、フェンス、ガーデン用品、工作、ホビー用品など。
容量(mL)300
種類合成樹脂塗料
塗り面積(m2)0.5~0.8(タタミ約0.3~0.5枚分)
主な用途木部、木製品(テーブルの天面・床などは除く)、玄関ドア、フェンス、ガーデン用品、工作、ホビー用品
乾燥時間(時間)夏期/2~3、冬期/3~6
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性艶だし/耐候性/低臭
塗り重ね可能時間(時間)夏期/3以上、冬期/6以上
塗回数2
フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料!
フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れる水性塗料です。
乾きが速く、ピカッと美しいつやのある仕上がりが得られます。
無色透明の丈夫な皮膜を作ります。
水彩絵の具やポスターカラーの上に塗っても色がにじみません。
用途紙粘土細工・紙・工芸品・木工品などの工作・ホビー用品に。
色クリヤー
特性つや出し、速乾
種別有
乾燥時間(分):約10~20(20℃)
主な用途木、紙粘土、ポスター
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.05L
油性 or 水性水性
塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5(タタミ1/3枚)
危険物の性状水溶性
1缶(50mL)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。