2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木材に対して強い浸透性を持っており、「そまり」がよく木目を荒らしません。 乾燥が早く、10分程度で手につかなくなります(夏30℃時)
用途テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具類、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装建具類、ペーパークラフトなどの工作品に 主な用途屋内木部・木製品 使用場所屋内用 特性速乾 仕様うすめずに塗ってください 危険等級 乾燥時間(時間)10分~1時間 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)ほか
969 税込1,066
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

WOODLOVE オイルステイン ニッペホームプロダクツ 動画あり
木目の自然の美しさを生かした、鮮やかな着色仕上げができます。 木材に対して強い浸透性を持っており、「そまり」が非常によく、木目を荒らしません。 木材の浸透力に優れていますので、ざらついた木材でも、ムラなく染めることができます。
用途テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具類、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装木製建具類、ペーパークラフトなどの工作品に。 (旧塗膜がある場所は完全に取り除く必要があります) 使用場所屋内用 主な用途 希釈剤ペイントうすめ液(0~5%以内) 危険等級 乾燥時間(時間)約1(20℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(125mL)ほか
1,090 税込1,199
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

『ニス/ツヤだし/ステイン』には他にこんなカテゴリがあります