2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「水性or油性」から絞り込む
水性(1)
■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] シックハウスに対応したF☆☆☆☆のステインです ■[鮮やかな着色仕上げ] 木目の美しさを生かした鮮やかな着色仕上げが出来ます。 ■[屋外にも対応] 乾燥後は水拭きしても色落ちせず、屋外での使用も可能です。 ■[使いやすいステイン] 臭いが少なく、塗り易い。また、色むらが出にくい水性着色剤です。 ■[食品衛生法にも適合] 食品衛生法に適合した、安全性の高いステインです。
用途■屋内外の未塗装の木部・木製品 家具 / 建具 / 床面 など ※床面など耐久性が必要な場合は必要に応じたニスを上塗りしてください。 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 ■[吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など ■[特殊な塗装面] UV塗装 / セラミック塗装 など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他] 高級家具 / 床面 / テーブル天面 / 本棚など 乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期) 主な用途 希釈剤うすめずそのままお使いください。 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐久 塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、8以上(冬期) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(100mL)ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

大阪塗料工業NTX・OTステインPG
特殊透明顔料系を使用しているので、日光による変色がほとんどない。 ワイピングステインとして木目を鮮明にムラ無く着色することが出来る。 木材導管からステインの吹き出しによるシミがない。 各種類(ラッカー系塗料、ウレタン系塗料)の塗料混和性が抜群で、適用範囲が広い。 粘度が低く、取り扱いが簡単。
用途建築木部内装・店舗家具・その他木工家具全般。 使用方法素地着色剤として使用する時は、各種塗料タイプ(ラッカー系塗料、ウレタン系塗料)の専用シンナーで、2~10倍位、希釈して下さい。目止め着色剤として使用する時は、NTXソライトフィラーHG-7に対して5~15%を目安に添加して下さい。カラークリヤーとして使用する時は、塗料に対して5~15%を目安に添加して下さい。 タイプ混合用着色剤 主な用途 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)30~50(素地着色の場合)
1缶(0.9kg)ほか
7,298 税込8,028
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

『ニス/ツヤだし/ステイン』には他にこんなカテゴリがあります