2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
グリーン系
グリーン系(1)
グレー系
グレー系(1)
ホワイト系
ホワイト系(2)
水性2液型ウレタン床用塗料(艶有)
用途学校、店舗の廊下、事務所の床、ベランダ、一般工場、食堂、遊歩道、駐車場、フォークリフトを使用する倉庫・配送の床面、公園の広場 適合下地:屋内外のアスファルト、コンクリート、モルタル床面 危険物の類別非危険物
1セット(15kg)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中性化抑制 水分や炭酸ガスの浸入を防ぎ、コンクリートの中性化を抑制します。 優れた透湿性 高い透湿性により、膨れなどを抑制します。 耐久性 水性アクリルシリコン樹脂の架橋により、優れた付着性、耐水性、耐アルカリ性と共に、長期に亘り高い耐久性を発揮します。 低汚染性 低帯電性と高い架橋密度により、汚れ物質が付着しにくく、固着しにくい塗膜を形成します。 ひび割れ追従性 厚塗りで可とう性をもつ塗膜は、微細なひび割れを隠ぺいし、優れたひび割れ追従性を示します。 安全設計 水性のため、臭気も少なく、作業環境にも優れ安全です。
用途戸建て住宅、マンションなどの軒天、上げ裏、共通廊下の天井などの 主成分アクリルシリコン樹脂 タイプ艶消 塗布面積(m2/缶)20~40 主な用途天井、コンクリート 希釈剤清水 塗布方法ローラー 危険物の類別非危険物 特性付着性、透湿、耐水、耐久、耐アルカリ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能不燃材料: NM-8572、準不燃材料: QM-9812、難燃材料: RM-9361(認定条件:新築のみ) 塗付量(kg/m2)ウールローラー仕上げ:0.5~0.8、SPローラー仕上げ:0.6~1.0
1缶(20kg)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

『床/コンクリート/道路用』には他にこんなカテゴリがあります